Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Besucherstuhl,4-Fuß Buche,Sitz PP weiß


Menge:  Paket  
Produktinformationen
219506
219506
219506
Artikel-Nr.:
     711-219506
Hersteller:
     Paperflow
Herst.-Nr.:
     CHGLAMX2.23.13
EAN/GTIN:
     3660141230154
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Besucherstuhl
Formschalenstuhl
Holzschalenstuhl
Konferenzstuhl
Besucherstuhl
  • 4-Fußgestell aus Massivholz mit Lackierung in Buche
  • Sitz aus Polypropylen in weiß
  • Sitz Höhe 450 mm
  • Die Anlieferung erfolgt zerlegt

Suchbegriffe:
Besucherstuhl, Schalenstuhl, Kunststoffstuhl, Kunststoff-Schalenstuhl, Stuhl, Wartestuhl, Bürostuhl, Besprechungsstuhl, Seminarsessel, Seminarstuhl

Weitere Informationen:
Marke:
Paperflow
Möbeltyp:
Sitzmöbel
Sitzmöbeltyp:
Besucherstuhl
Gestellform:
4-Fußgestell
Material Gestell:
Massivholz
Oberfläche Gestell:
lackiert
Farbe Gestell:
Buche
Armlehnen:
ohne Armlehnen
Material Sitz:
Polypropylen
Polsterung:
keine
Farbe Sitz:
weiß
Sitzhöhe:
450 mm
Anlieferung:
zerlegt
Gewicht:
9 kg
Weitere Suchbegriffe: Kunststoffschalenstuhl, Kunststoffstuhl, Polsterstuhl, Schalenstuhl, Seminarstuhl, Stahlrohrstuhl, Wartezimmerstuhl, holzschalenstuhl weiß, besucherstuhl weiß, besucherstuhl, Kunststoff-Schalenstuhl, Stuhl, Wartestuhl, Bürostuhl, Besprechungsstuhl, Seminarsessel
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 215,92*
€ 266,64*
30 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 217,20*
€ 266,64*
€ 4,95*
ab € 226,84*
€ 278,45*
Frei Haus
ab € 284,70*
€ 343,96*
Lager 711
15 Tage
21
Frei Haus
ab € 345,10*
€ 410,00*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 410,00*
€ 487,90
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 406,58*
€ 483,83
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 382,91*
€ 455,66
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 373,59*
€ 444,57
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 345,10*
€ 410,67
pro Paket
1 Paket enthält 1 Satz (ab € 345,10* pro Satz)
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Paperflow
CHKIWX2.23.13
ab € 189,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.