Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stuhl Paperflow Glamwood, Massivholz, PP-Sitz, weiss 2er-Set


Menge:  Paket  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-146575
Hersteller:
     MEET_by_Paperflow
Herst.-Nr.:
     CHGLAMX2.23.13 9016 WEISS
EAN/GTIN:
     3660141230154
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Besucherstuhl
Formschalenstuhl
Holzschalenstuhl
Konferenzstuhl

Der Stuhl Glamwood von Paperflow überzeugt mit Komfort und modernem Design. Er verfügt über einen bequemen Sitz aus stabilem Polypropylen und ist als 2er-Set in Schwarz oder Weiss erhältlich.

Zu einer modernen Büroeinrichtung gehören passende Sitzmöbel, die nicht nur gut aussehen, sondern auch bequem sind. Der Stuhl Glamwood vereint genau das: Komfort mit Design. Die Formgebung ist an den skandinavischen Möbelstil angelehnt und passt mit der klaren Linienführung zu verschiedenen Einrichtungsstilen und allen Tisch-Typen. Die Material-Mischung aus modernem Kunststoff und warmem Holz trägt zu einer angenehmen Atmosphäre bei. Der äusserst bequeme Stuhl mit seiner idealen Sitzhöhe von 450 mm eignet sich auch hervorragend für Konferenzräume.

Die Sitzschale und die Rückenlehne sind aus robustem Polypropylen gefertigt, was das Möbelstück sehr pflegeleicht macht. Die Beine bestehen aus massivem, lackierten Buchenholz. Der Stuhl Glamwood ist im 2er-Set in den Farben Schwarz oder Weiss erhältlich. Er wird zerlegt geliefert und ist leicht zu montieren.

Weitere Details:

  • Modernes Design, inspiriert aus Skandinavien
  • Bequemer und pflegeleichter Sitz
  • Einfache Selbstmontage
  • Material Beine: Massivholz (Buche), lackiert
  • Material Sitz/Rückenlehne: Polypropylen
  • Farbvarianten: Schwarz, Weiss
  • Sitzhöhe: 450 mm
  • Masse: B 485 x T 475 x H 750 mm
  • Lieferumfang: 2 Stück
Weitere Suchbegriffe: Kunststoffschalenstuhl, Kunststoffstuhl, Polsterstuhl, Schalenstuhl, Seminarstuhl, Stahlrohrstuhl, Wartezimmerstuhl, holzschalenstuhl weiß, besucherstuhl weiß, besucherstuhl, 146575, 146575-SW81, Mehrzweckstuhl, Kantinenstuhl, Seminarraumstuhl, Vierbeiner (Mehrzweckstuhl), Versammlungsstättenstuhl, Unterrichtsraumstuhl, Stapelstuhl, Sozialraumbestuhlung, Aulabestuhlung
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 215,56*
€ 265,02*
30 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 213,64*
€ 265,02*
€ 4,95*
ab € 226,72*
€ 277,60*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 284,84*
€ 342,02*
15 Tage
17
Frei Haus
ab € 343,90*
€ 409,21*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 342,02*
€ 407,00
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 338,53*
€ 402,85
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 318,25*
€ 378,72
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 311,93*
€ 371,20
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 284,84*
€ 338,96
pro Paket
1 Paket enthält 1 Satz (ab € 284,84* pro Satz)
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Paperflow
CHKIWX2.23.13
ab € 187,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.