Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bakenleuchte,LED,rot,HxBxT 290x200x85mm,m. Dämmerungsautomatik


Menge:  Stück  
Produktinformationen
218634
218634
218634
218634
218634
218634
218634
218634
218634
218634
218634
218634
218634
Artikel-Nr.:
     711-218634
Hersteller:
     Schake
Herst.-Nr.:
     33NOXR2
EAN/GTIN:
     4250384746117
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bakenleuchte
Leitbakenleuchte
Sicherheitsbakenleuchte
Baustellenwarnleuchte
Bakenleuchte
  • Für den Außenbereich geeignet
  • Leuchtmittel: LED
  • Energieeffizienzklasse A
  • Lichtaustritt beidseitig in rot
  • Höhe x Breite x Tiefe 290 x 200 x 85 mm
  • Spannungsversorgung über Batterie
  • Ausgestattet mit Dämmerungsautomatik
  • Aus Kunststoff in gelb
  • BASt-geprüft

Suchbegriffe:
Absperrung, Baustellen-Sperren, Mobile Absperrung, Verkehrsabsperrung, Verkehrsleiteinrichtung, Verkehrssicherung, Warnleuchte, Baustellen-Warnleuchte, Baustellenleuchte, Baustellenlampe, Bakenleuchte, Bakenlampe

Weitere Informationen:
Marke:
Schake
Verkehrssicherung:
Leitsystem
Leitsystem:
Bakenleuchte
Einsatzort:
Außenbereich
Leuchtmitteltyp:
LED
Energieeffizienzklasse:
A
Material:
Kunststoff
Farbe Lampe:
rot
Lichtaustritt:
beidseitig
Höhe:
290 mm
Breite:
200 mm
Tiefe:
85 mm
Spannungsversorgung:
Batterie
Warnleuchte Ausstattung:
Dämmerungsautomatik
Farbe Kasten:
gelb
Zertifizierung:
BASt-geprüft
Gewicht:
0.9 kg
WEE-Registrierungsnummer:
DE56289493
Weitere Suchbegriffe: Elektronen-Blitzleuchte, Elektronenblitzleuchte, Gefahrstellenbeleuchtung, Warnblinkleuchte, LED-Signalleuchte, Schrankenzaun, Kontrolllampe, Kontrollleuchte, Meldelampe, Meldeleuchte, Signalleuchte, schake schrankenzaun, schrankenzaun, signalleuchte rot, Absperrung, Baustellen-Sperren, Mobile Absperrung, Verkehrsabsperrung, Verkehrsleiteinrichtung, Verkehrssicherung, Warnleuchte, Baustellen-Warnleuchte, Baustellenleuchte, Baustellenlampe, Bakenlampe
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 31,27*
€ 41,50*
7 Tage
unbekannt
€ 9,95*
ab € 31,31*
€ 41,53*
5 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 33,19*
€ 43,99*
Lager 711
22
Frei Haus
ab € 34,22*
€ 45,23*
5 Tage
25
Frei Haus
ab € 24,60*
€ 48,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,23*
€ 53,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,48*
€ 52,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,98*
€ 49,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,60*
€ 48,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,15*
€ 46,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,22*
€ 40,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schake
ab € 205,63*
Zubehör
Schake
3B37
ab € 2,78*
Zubehör
Schake
ab € 3,14*
Zubehör
Schake
36NOX
ab € 44,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.