Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warnleuchte,LED,gelb,HxBxT 380x190x175mm,Ø 180mm,m. Dämmerungsautomatik,Blink-Dauerlicht


Menge:  Stück  
Produktinformationen
218619
218619
218619
218619
Artikel-Nr.:
     711-218619
Hersteller:
     Schake
Herst.-Nr.:
     31211G
EAN/GTIN:
     4250384702229
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alarmlicht
Dauerleuchte
Dauerlicht
Baustellenwarnleuchte
Warnleuchte
  • Für den Außenbereich geeignet
  • Leuchtmittel: LED
  • Energieeffizienzklasse A
  • Lichtaustritt beidseitig in gelb
  • Höhe x Breite x Tiefe 380 x 190 x 175 mm
  • Durchmesser 180 mm
  • Spannungsversorgung über Batterie 2x6V
  • Ausgestattet mit Dämmerungsautomatik, Blink-Dauerlicht
  • Aus Kunststoff in gelb
  • Lieferung ohne Batterien

Suchbegriffe:
Warnleuchte, Absperrung, Baustellen-Sperren, Mobile Absperrung, Verkehrsabsperrung, Verkehrsleiteinrichtung, Verkehrssicherung, Baustellen-Warnleuchte, Baustellenleuchte, Baustellenlampe

Weitere Informationen:
Marke:
Schake
Verkehrssicherung:
Leitsystem
Leitsystem:
Warnleuchte
Einsatzort:
Außenbereich
Leuchtmitteltyp:
LED
Energieeffizienzklasse:
A
Material:
Kunststoff
Farbe Lampe:
gelb
Lichtaustritt:
beidseitig
Durchmesser Lampe:
180 mm
Höhe:
380 mm
Breite:
190 mm
Tiefe:
175 mm
Spannungsversorgung:
Batterie 2x6V
Warnleuchte Ausstattung:
Dämmerungsautomatik, Blink-Dauerlicht
Farbe Kasten:
gelb
Lieferumfang:
ohne Batterien
Gewicht:
1.1 kg
WEE-Registrierungsnummer:
DE56289493
Weitere Suchbegriffe: Elektronen-Blitzleuchte, Elektronenblitzleuchte, Gefahrstellenbeleuchtung, Warnblinkleuchte, Warnlampe, Warnleuchte, led dauerleuchte, dauerlicht, elektronen-blitzleuchte gelb, Absperrung, Baustellen-Sperren, Mobile Absperrung, Verkehrsabsperrung, Verkehrsleiteinrichtung, Verkehrssicherung, Baustellen-Warnleuchte, Baustellenleuchte, Baustellenlampe
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
€ 9,95*
ab € 15,15*
€ 21,33*
5 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 13,77*
€ 21,36*
8 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 16,04*
€ 22,45*
Lager 711
15
Frei Haus
ab € 17,58*
€ 24,41*
5 Tage
25
Frei Haus
ab € 13,55*
€ 33,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,41*
€ 29,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,79*
€ 28,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,42*
€ 26,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,41*
€ 25,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,77*
€ 24,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,58*
€ 20,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schake
ab € 205,63*
Zubehör
Schake
3B37
ab € 2,77*
Zubehör
Schake
ab € 1,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.