Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PC-Schrank,HxBxT 1100x1030x660mm,Steckdosenleiste m. Schalter,Korpus RAL7035,Front RAL7035,Platte Buche


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
218614
218614
Artikel-Nr.:
     711-218614
Hersteller:
     Rau
Herst.-Nr.:
     07-2600.11
EAN/GTIN:
     4040376052018
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Computer-Arbeitsstation
Computer-Schrank
Computer-Station
Computerschrank
PC-Schrank
  • Höhe x Breite x Tiefe 1100 x 1030 x 660 mm
  • Steckdosenleiste mit Schalter, 1 Tastaturauszug, 3 Schubladen, 1 Auszugboden, 1 Utensilienauszug
  • Steckdosenleiste mit Schalter
  • links 1 Auszugboden und 1 Schublade
  • rechts 2 Schubladen und 1 Utensilienauszug
  • Querrolllade
  • Unterbau Bodenausgleichsschrauben
  • Konstruktion aus Stahl
  • Korpus mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau
  • Front in RAL7035 Lichtgrau
  • Platte aus Holz mit pflegeleichter Melaminharzbeschichtung in Dekor Buche
  • Die Anlieferung erfolgt fertig montiert
  • 5 Jahre Garantie

Suchbegriffe:
Schrank aus Stahl, Schrank für EDV, Computer-Schrank, Computerschrank, EDV-Schrank, Computer-Station, PC-Schrank, PC-Möbel

Weitere Informationen:
Marke:
RAU
Serie:
adlatus
Möbeltyp:
Schrank
Schranktyp:
PC-Schrank
Höhe:
1100 mm
Breite:
1030 mm
Tiefe:
660 mm
Schrank Ausstattung:
Tastaturauszug, Schubladen, Auszugböden
EDV-Ausstattung:
Steckdosenleiste mit Schalter
Schubladen Anzahl:
3 Stück
Auszugböden:
3 Stück
Traglast Auszug:
20-35 kg
Türtyp:
Querrolllade
Material Korpus:
Stahl
Oberfläche Korpus:
pulverbeschichtet
Farbe Korpus:
lichtgrau // RAL7035
Farbe Front:
lichtgrau // RAL7035
Farbe Boden:
enzianblau // RAL5010
Material Platte:
Holz
Oberfläche Platte:
melaminharzbeschichtet
Farbe Platte:
Buche
Garantie:
5 Jahre
fahrbar:
nein
Unterbau:
Bodenausgleichsschrauben
abschließbar:
ja
Anlieferung:
fertig montiert
Gewicht:
95.85 kg
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 948,16*
€ 1.060,05*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 935,54*
€ 1.060,06*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 954,11*
€ 1.063,89*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 978,66*
€ 1.092,63*
Lager 711
11
Frei Haus
ab € 1.688,30*
€ 1.864,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.864,13*
€ 2.218,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.843,58*
€ 2.193,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.771,88*
€ 2.108,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.729,03*
€ 2.057,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.688,30*
€ 2.009,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rau
09-ARM4323
ab € 8,52*
Zubehör
Rau
09-ARM5745
ab € 9,93*
Zubehör
Rau
09-450-16
ab € 8,64*
Zubehör
Rau
09-450-15
ab € 6,54*
Zubehör
Rau
09-450-1
ab € 12,06*
Zubehör
Rau
09-450-5
ab € 9,99*
Zubehör
Rau
09-SR.12
ab € 85,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.