Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anti-Rutsch-Matte WZW, für Schublade B235xT450mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     C7757-09-ARM4323
Hersteller:
     Rau
Herst.-Nr.:
     09-ARM4323
EAN/GTIN:
     4040376799272
Suchbegriffe:
Anti-Rutsch-Matte
Anti-Rutschmatte
Antirutsch-Matte
Antirutschmatte
Anti-Rutsch-Matte WZW|für Schublade B235 x T450 mm|für Schubladen Breite 225 x Tiefe 430|Höhe alle|Qualitätsgarantie 5 Jahre|Made in Germany
Weitere Informationen:
Plattenlänge:
225 mm
Plattenbreite:
430 mm
Höhe:
2 mm
Weitere Suchbegriffe: Werkstattwagen, Werkzeugwagen, rau werkstattwagen, werkstattwagen, anti-rutsch-matte stärke 2mm, antirutschmatte, sicherheitsantirutschmatte, antirutschmatte ablage, antirutschmatte gummi, anti rutsch matte, rutschmatte
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,95*
€ 14,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,82*
€ 14,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,39*
€ 13,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,89*
€ 12,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,59*
€ 12,60
pro Stück
ab 30 Stück
€ 10,58*
€ 12,59
pro Stück
ab 100 Stück
€ 10,57*
€ 12,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,50*
€ 10,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.