Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rammschutz-Barriere,Innenecke,f. innen,HxT 200x638mm,Schenkel L 638mm,Stahl,gelb,z. Aufdübeln


Menge:  Stück  
Produktinformationen
214654
214654
Artikel-Nr.:
     711-214654
Hersteller:
     Moravia
Herst.-Nr.:
     202.24.284
EAN/GTIN:
     4055381545936
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rammschutz-Balken
Rammschutzbalken
Rollstopp
rammschutzbalken moravia
Rammschutz-Barriere
  • Element: Innenecke
  • Für den Innenbereich geeignet
  • Höhe x Tiefe 200 x 638 mm
  • Rohrdurchmesser 76 mm
  • Wandstärke 3 mm
  • Schenkellänge 638 mm
  • Konstruktion mit Kabelführung in der Bodenplatte
  • Aus Stahl mit strapazierfähiger Kunststoffbeschichtung in gelb
  • Zum Aufdübeln mit Bodenplatte

Suchbegriffe:
Verkehrssicherung, Verkehrsleiteinrichtung, Stationäre Absperrpfosten, Rammschutz, Prallschutz, Anfahrschutzsystem, Anfahrschutz, Abweisbügel

Weitere Informationen:
Marke:
Moravia
Serie:
BLACK BULL
Verkehrssicherung:
Sicherheitsausstattung
Sicherheitsausstattung:
Anfahrschutz
Rammschutztyp:
Rammschutz-Barriere
Element:
Innenecke
Einsatzort:
Innenbereich
Höhe:
200 mm
Tiefe:
638 mm
Schenkellänge:
638 mm
Durchmesser Rohr:
76 mm
Wandstärke:
3 mm
Befestigungsart:
zum Aufdübeln
Rammschutz Ausstattung:
Kabelführung in der Bodenplatte
Material:
Stahl
Oberfläche Rammschutz:
kunststoffbeschichtet
Farbe Rammschutz:
gelb
Gewicht:
11 kg
Weitere Suchbegriffe: rammschutzbalken, Verkehrssicherung, Verkehrsleiteinrichtung, Stationäre Absperrpfosten, Rammschutz, Prallschutz, Anfahrschutzsystem, Anfahrschutz, Abweisbügel
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 127,12*
€ 157,46*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 145,31*
€ 181,73*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 150,11*
€ 184,14*
Lager 711
18
Frei Haus
ab € 163,24*
€ 198,83*
6 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 187,09*
€ 227,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 198,83*
€ 236,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 198,22*
€ 235,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 190,01*
€ 226,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 170,73*
€ 203,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 163,24*
€ 194,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moravia
202.29.983
ab € 14,15*
Zubehör
Moravia
109.24.665
ab € 2,15*
Zubehör
Moravia
ab € 2,04*
Zubehör
Moravia
202.20.854
ab € 1,47*
Zubehör
Moravia
422.23.497
ab € 15,88*
Zubehör
Moravia
109.17.393
ab € 1,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.