Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eck-Rammschutzbalken 'Mountain' mit Kabelführung, Innenecke


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Eck-Rammschutzbalken -Mountain- Außenecke (Art. 35699)
Modellbeispiel: Eck-Rammschutzbalken -Mountain- Außenecke (Art. 35699)
Modellbeispiel: Eck-Rammschutzbalken -Mountain- Innenecke (Art. 35700)
Technische Zeichnung: Außenecke (Art. 35699)
Technische Zeichnung: Innenecke(Art. 35700)
Artikel-Nr.:
     328-35700
Hersteller:
     Moravia
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527683022
Suchbegriffe:
Rammschutz-Balken
Rammschutzbalken
Rollstopp
rammschutz-balken moravia
  • Material: Stahl Ø 76 mm
  • Wandstärke: 3 mm
  • Maße Balken (BxTxH): 638 x 638 x 200 mm
  • Bodenplattenbreite: 160 mm
  • Bodenplattentiefe: 140 mm
  • Bodenplattenhöhe: 10 mm
  • Farbe: gelb, beschichtet
  • Montage: zum Aufdübeln
  • inkl. Kabelführung bis Ø 48 mm

|
  • besonders stabile Bauweise mit massiven Bodenplatten
  • als Einzelbarriere oder in Endlos-Bauweise verwendbar
  • dient der Trennung und Kennzeichnung von Verkehrswegen
  • schützt Wände, Regale, Schränke und technische Einrichtungen vor Anfahrschäden
  • stoppt Hubwagen, Roll-Container, Transportwagen u.v.m.
  • integrierte Kabelführung schützt Kabel, Schläuche und Leitungen vor Beschädigung
  • erhältlich als Außen- oder Innenecke
  • für den Inneneinsatz geeignet
|

Hinweis: Sonderlängen auf Anfrage erhältlich.

Achtung: Adapter für Endlos-Bauweise und Kunststoffkappen für seitliche Abschlüsse nicht im Lieferumfang enthalten - bitte separat bestellen.

Zur Befestigung werden benötigt (bitte separat bestellen):
  • 8x Spezialdübel mit Schraube 8/100 (Art. 11509)
    oder 8x Durchsteckanker für Betonböden 12/120 (Art. 15138)
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Modell:
Innenecke
Material:
Stahl
Bodenplatte Breite:
160 mm
Bodenplatte Höhe:
10 mm
Bodenplatte Tiefe:
140 mm
Durchmesser:
76 mm
Balken Breite:
638 mm
Balken Höhe:
200 mm
Balken Tiefe:
638 mm
Wandstärke:
3 mm
Farbe:
gelb, beschichtet
Befestigung:
zum Aufdübeln
Lieferumfang:
inkl. Kabelführung bis Ø 48mm
Weitere Suchbegriffe: rammschutz balken, Stahlschutzbalken, Kantenschutz, Maschinenschutz, Schutzgitter, Rammschutzleiste, Blackbull, Rammschutz-Barriere, Black, Bull, Rammschutz, Eck-Rammschutz-Barriere, Schutzbügel, Rammschutz-Bügel, Anfahrschutz
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 139,81*
€ 171,23*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 149,91*
€ 183,55*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 150,08*
€ 184,17*
Lager 328
unbekannt
€ 8,50*
ab € 171,13*
€ 245,99*
13 Tage
17
Frei Haus
ab € 211,75*
€ 247,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 328
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 245,99*
€ 292,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 244,34*
€ 290,76
pro Stück
ab 3 Stück
€ 232,06*
€ 276,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 199,34*
€ 237,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 178,72*
€ 212,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 171,13*
€ 203,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 328
Versand: Lager 328
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moravia
202.29.983
ab € 20,11*
Zubehör
Moravia
109.24.665
ab € 2,93*
Zubehör
Moravia
202.20.854
ab € 3,42*
Zubehör
k.A.
252192
ab € 3,08*
Zubehör
Moravia
ab € 4,26*
Zubehör
Moravia
422.23.497
ab € 16,01*
Zubehör
Moravia
109.13.282
ab € 18,94*
Zubehör
Moravia
ab € 7,66*
Zubehör
k.A.
233427
ab € 5,23*
Zubehör
k.A.
252191
ab € 19,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.