Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abfallbehälter,f. außen,20l,HxØ 340x325mm,Wand/Pfosten,Korpus verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
205017
205017
Artikel-Nr.:
     711-205017
Hersteller:
     Metallwerke Renner
Herst.-Nr.:
     7057-03FV
EAN/GTIN:
     4040136757306
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abfallbehälter für Außenanlagen
Abfallstation
Außenabfallbehälter
Abfallgroßbehälter
Abfallbehälter
  • Für den Außenbereich geeignet
  • Inhalt 20 l
  • Höhe x Durchmesser 340 x 325 mm
  • Zur Wand- oder Pfostenmontage
  • Korpus aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
  • Verschließbar mit Dreikantschloss
  • Gestell aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
  • halbrunde Form
  • Lieferumfang: inklusive Schiene zur Wand- oder Pfostenbefestigung

Suchbegriffe:
Papierkorb, Mülleimer, Müllsammler, Müllbehälter, Abfallsammler, Abfallbehälter, Außenmülleimer, Müllentsorgung, Abfallentsorgung, Außenabfallbehälter, Entsorgungsbehälter, Wandbehälter für Abfall, Abfalleimer

Weitere Informationen:
Entsorgungsmittel:
Abfallbehälter
Einsatzort:
Außenbereich
Aufstellung/Montage:
Wand-/Pfostenmontage
Inhalt:
20 l
Höhe:
340 mm
Tiefe:
230 mm
Durchmesser:
325 mm
Material Korpus:
Stahl
Oberfläche Korpus:
verzinkt
Material Gestell:
Stahl
Oberfläche Gestell:
verzinkt
Innenbehälter:
nein
Deckel:
nein
Schutzdach:
nein
Schließsystem:
Dreikantschloss
Farbe Ausführung:
verzinkt
Wandtyp:
Vollwand
Lieferumfang:
inklusive Schiene zur Wand- oder Pfostenbefestigung
Gewicht:
4 kg
Weitere Suchbegriffe: Abfalltonne, Großmülltonne, Müllgroßbehälter, Mülltonne, Stahl-Abfallbehälter, Stahlabfallbehälter, Standard-Abfalleimer, Standard-Mülleimer, Standardabfalleimer, Standardmülleimer, Wandabfallbehälter, Wandmülleimer, außenabfallbehälter renner, abfallbehälter für außenanlagen, standard-mülleimer eckig, Papierkorb, Mülleimer, Müllsammler, Müllbehälter, Abfallsammler, Abfallbehälter, Außenmülleimer, Müllentsorgung, Abfallentsorgung, Entsorgungsbehälter, Wandbehälter für Abfall, Abfalleimer
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
43 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 62,97*
€ 83,56*
20 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 63,28*
€ 83,98*
34 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 63,43*
€ 84,18*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 63,54*
€ 84,38*
Lager 711
15
Frei Haus
ab € 130,66*
€ 171,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 171,68*
€ 204,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 170,13*
€ 202,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 163,13*
€ 194,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 157,79*
€ 187,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 130,66*
€ 155,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gebr. Werth
W1
ab € 70,01*
Zubehör
Metallwerke Renner
7200-03 FV
ab € 41,60*
Zubehör
Metallwerke Renner
7300-60
ab € 17,50*
Zubehör
Gebr. Werth
SET V2 A13
ab € 167,13*
Zubehör
Gebr. Werth
SET V2 A16
ab € 182,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.