| |
|
| Artikel-Nr.: 260B-658304 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 7057-03FV EAN/GTIN: 4040136757306 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
9900015843, Abfallsammler 20 l halbrund Die halbrunden Abfallbehälter mit und ohne Quadratlochung sind für dieWand- oder Pfostenbefestigung im Außenbereich. , Material: Stahlblech, feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461 oder zusätzlich pulverbeschichtet , Abmessungen: ØxH 325/230x340 mm , Gewicht: ca. 4 kg , Befestigung: mit Schiene an Wänden oder an Rohrpfosten (Montagematerial nicht im Lieferumfang) , Weitere Farben auf Anfrage Ausführung: verzinkt, ungelocht , Stahlblech, feuerverzinkt nach DIN EN ISO1461 und zusätzlich pulverbeschichtet , Befestigung: mit Schiene an Wänden (Montagematerial nicht im Lieferumfang) oder an Rohrpfosten (Montagematerial auf Anfrage) , Lieferumfang: inklusive Metall-Dreikantschlüssel, Modell inkl. Befestigungsschiene Auf Wunsch gegen Mehrpreis in weiteren RAL-Farben lieferbar., Fabrikat: Diverse Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 4000 GRAMM | Maße ØxH: | 330/230x340 mm | Markenname: | neutrale Produktlinie | Made in Germany: | ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Abfalltonne, Großmülltonne, Müllgroßbehälter, Mülltonne, Stahl-Abfallbehälter, Stahlabfallbehälter, Standard-Abfalleimer, Standard-Mülleimer, Standardabfalleimer, Standardmülleimer, Wandabfallbehälter, Wandmülleimer, außenabfallbehälter renner, abfallbehälter für außenanlagen, standard-mülleimer eckig, 00015843, ABFALLBEHÄLTER |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 260 | | | | | | Frei Haus | ab € 63,01* | € 83,80* | | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 63,32* | € 84,22* | | | | | 31 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 63,47* | € 84,42* | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 63,58* | € 84,62* | | | | | 18 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 66,04* | € 87,93* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|