Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Euronorm-Stapelbehälter,HxLxB 120x400x300mm,10l,PP,rot,Wände durchbrochen,Boden durchbrochen


Menge:  Paket  
Produktinformationen
203994
203994
Artikel-Nr.:
     711-203994
Herst.-Nr.:
     07512 22 21
EAN/GTIN:
     4031022019073
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Euro Normbehälter
Euro-Behälter
Euro-Stapelbehälter
Eurobehälter
Euronorm-Stapelbehälter
  • Höhe x Länge x Breite 120 x 400 x 300 mm
  • Inhalt 10 l
  • Traglast 15 kg
  • Auflast 250 kg
  • Maßlich auf die Europalette abgestimmt
  • Aus Polypropylen in rot
  • Wände durchbrochen, Boden durchbrochen
  • Mehrfach stapelbar
  • Lebensmittelgeeignet
  • Rollenbahngeeignet
  • temperaturbeständig von -20 °C bis +80 °C
  • Geeignet für verschiedene Stoffe, bitte anfragen
  • 5 Jahre Garantie

Suchbegriffe:
Behälter aus Kunststoff, Euro-Norm-Behälter, Kunststoffbehälter, Lagerbehälter, Normbehälter, Stapelbehälter, Transportbehälter, Euronorm-Stapelbehälter, Euro-Behälter, Euronorm-Kasten

Weitere Informationen:
Marke:
Lakape
Serie:
Favorit
Behältertyp:
Stapelbehälter
Euronorm:
ja
Inhalt:
10 l
Höhe:
120 mm
Länge:
400 mm
Breite:
300 mm
Material:
Polypropylen
stapelbar:
ja
nestbar:
nein
faltbar:
nein
Wandkonstruktion:
durchbrochen
Bodenkonstruktion:
durchbrochen
Traglast:
15 kg
Auflast:
250 kg
Deckel:
als Zubehör (nicht enthalten)
Lebensmittelgeeignet:
ja
Gefahrstoffeignung:
verschiedene Stoffe, bitte anfragen
Temperaturbeständigkeit:
-20 °C bis +80 °C
rollenbahngeeignet:
ja
Farbe:
rot
Garantie:
5 Jahre
Gewicht:
2 kg
Angebote (8)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
nicht lagernd
pro Paket
€ 7,90*
ab € 19,84*
€ 27,54*
17 Tage
unbekannt
pro Paket
Frei Haus
ab € 21,63*
€ 29,93*
pro Paket
€ 4,95*
ab € 23,49*
€ 32,26*
pro Paket
€ 4,95*
ab € 23,35*
€ 32,26*
Lager 711
15
pro Paket
Frei Haus
ab € 38,31*
€ 49,51*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 49,51*
€ 58,92
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 49,19*
€ 58,54
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 45,66*
€ 54,34
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 44,36*
€ 52,79
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 43,34*
€ 51,57
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 38,31*
€ 45,59
pro Paket
1 Paket enthält 4 Stück (ab € 9,5775* pro Stück)
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
07831 10 02
ab € 28,24*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
4332163395775
ab € 16,51*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
07861 10 02
ab € 12,57*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
07861 10 04
ab € 12,63*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
07861 10 05
ab € 12,64*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
07861 10 03
ab € 12,67*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
07861 10 01
ab € 12,66*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
07861 10 06
ab € 12,75*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
07851 10 02
ab € 4,14*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
07851 10 04
ab € 9,88*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
07851 10 05
ab € 10,48*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
07851 10 03
ab € 10,47*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
07841 10 06
ab € 12,88*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
07851 10 02
ab € 16,51*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
07851 10 01
ab € 16,50*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.