Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Montagetreppe,Podest H 800mm,4 Gitterroststufen,Alu


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
203433
203433
203433
203433
203433
203433
Artikel-Nr.:
     711-203433
Hersteller:
     KRAUSE
Herst.-Nr.:
     805348
EAN/GTIN:
     4009199805348
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu-Stehleiter
Arbeitsplattform
Arbeitspodest
Maschinentritt
Montagetreppe
  • Podest Höhe x Breite x Tiefe 800 x 520 x 305 mm
  • Aufstieg einseitig
  • 4 Gitterroststufen (inkl. Podest)
  • Stufentiefe 240 mm
  • Höhe x Breite 800 x 770 mm
  • Aus Aluminium
  • Stufen-Holm-Verbindung verschweißt
  • Rutschhemmende Fußkappen am Holmende
  • Belastbar bis 150 kg
  • Gewicht 11 kg
  • TÜV geprüft
  • 10 Jahre Garantie

Suchbegriffe:
Leiter, Montage-Tritt, Treppe, Stehleiter, Stufenleiter, Stufenstehleiter, BG BAU, BG BAU Förderung

Weitere Informationen:
Marke:
Krause
Steigtechnik:
Montagetreppe
Material:
Aluminium
Nutzung:
einseitig
Höhe Podest:
800 mm
Breite Podest:
520 mm
Tiefe Podest:
305 mm
Tiefe Stufen:
240 mm
Stufen Anzahl:
4
Stufen-/Sprossentyp:
Gitterroststufen
Höhe:
800 mm
Breite:
770 mm
Tiefe:
1140 mm
belastbar bis:
150 kg
klappbar:
nein
fahrbar:
nein
Sprossen-/Holmverbindung:
verschweißt
Sicherheitsbügel:
nein
Ablageschale:
nein
Unterbau:
Rutschhemmende Fußkappen
Zertifizierung:
TÜV geprüft
Garantie:
10 Jahre
Gewicht:
11 kg
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
10
Frei Haus
ab € 430,59*
€ 497,05*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 445,55*
€ 510,17*
Lager 711
19
Frei Haus
ab € 456,31*
€ 525,18*
8 Tage
25
Frei Haus
ab € 472,32*
€ 543,33*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 477,76*
€ 547,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 525,18*
€ 624,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 520,40*
€ 619,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 506,78*
€ 603,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 492,77*
€ 586,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 456,31*
€ 543,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.