Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 420BLB-156-830 Herst.-Nr.: 156830 EAN/GTIN: 4009199805348 |
| | |
|
| | |
| Montage-Tritt aus Aluminium, mit 4 Gitterroststufen - für den Einsatz an Arbeitsstätten, wo gleitfördernde Stoffe vorkommen, bzw. in Arbeitsräumen mit erhöhter Rutschgefahr
- noch mehr Sicherheit durch Gitterroststufen mit gezahnter Oberseite, die höchste Anforderungen an die Rutschhemmung - Bewertungsgruppe R13 gemäß DGUV-Regel 108-003 bzw. DIN 51130
- sicherer Aufstieg und bequemer Stand durch stabile Alu-Rohrkonstruktion und zusätzliche griffige Profile an den Stufenkanten
- rutschsichere Fußkappen
- obere Standfläche: 520 x 305 mm
- Stufentiefe: 240 mm
Technische Daten: - Werkstoff: Aluminium
- Anzahl Stufen/Sprossen: 4
- Breite außen [mm]: 770
- Höhe außen [mm]: 800
- Standhöhe [m]: 0.8
- Breite Plattform/Podest [mm]: 520
- Tiefe Plattform/Podest [mm]: 305
- Gewicht [kg]: 11
- Traglast gesamt [kg]: 150
- Marke: KRAUSE
Weitere Informationen: | | Länge Außen: | 1150 mm | Breite Außen: | 770 mm | Höhe Außen: | 800 mm | Traglast gesamt: | 150 kg | Werkstoff: | Aluminium | Gewicht: | 11 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gitterrost, Gitterrostboden, Zusatzrost, Sprossen-Stehleiter, Sprossenleiter, Sprossenstehleiter, Stufen-Stehleiter, Stufenleiter, Stufenstehleiter, Montage-Treppe, Montagetritt, Tritte, Trittleiter, alu-stehleiter krause, alu stehleiter, trittleiter 4 stufen, Hocker, Mehrzweckleiter, Alutritt |
| | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 432,96* | € 499,79* | | | | Lager 420 | | | | | | Frei Haus | ab € 443,37* | € 512,98* | | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 455,68* | € 528,07* | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 474,40* | € 546,33* | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 479,13* | € 550,66* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 420 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 420 | | Versand: Lager 420 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 420 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|