Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STABILO MontageTritt m.Gitterr. 1x4 Stu.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
STABILO MontageTritt m.Gitterr. 1x4 Stu.
STABILO MontageTritt m.Gitterr. 1x4 Stu.
STABILO MontageTritt m.Gitterr. 1x4 Stu.
STABILO MontageTritt m.Gitterr. 1x4 Stu.
STABILO MontageTritt m.Gitterr. 1x4 Stu.
STABILO MontageTritt m.Gitterr. 1x4 Stu.
STABILO MontageTritt m.Gitterr. 1x4 Stu.
STABILO MontageTritt m.Gitterr. 1x4 Stu.
STABILO MontageTritt m.Gitterr. 1x4 Stu.
STABILO MontageTritt m.Gitterr. 1x4 Stu.
STABILO MontageTritt m.Gitterr. 1x4 Stu.
STABILO MontageTritt m.Gitterr. 1x4 Stu.
STABILO MontageTritt m.Gitterr. 1x4 Stu.
STABILO MontageTritt m.Gitterr. 1x4 Stu.
Artikel-Nr.:
     C2457-805348
Hersteller:
     KRAUSE
Herst.-Nr.:
     805348
EAN/GTIN:
     4009199805348
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu-Stehleiter
Arbeitsplattform
Arbeitspodest
Maschinentritt
Der robuste und bewährte Aluminium-Montagetritt mit tiefen,
rutschhemmenden Gitterroststufen und großer Plattform, eignet sich
hervorragend für alle feuchten und öligen Arbeitsumgebungen.
- Noch mehr Sicherheit durch gezahnte Aluminium-Gitterroststufen
- Die Alu-Gitterroststufen erfüllen die höchste Anforderung an die
Rutschhemmung –
Bewertungsgruppe R 13 gemäß DGUV Regel 108-003 bzw. DIN 51130
- Obere Standfläche: 520 x 305 mm
- Stufentiefe: 240 mm
- Stabile, verschweißte Alu-Rohrkonstruktion
- Speziell ausgeformte Stufen-Vorderkanten sorgen für einen sicheren
Aufstieg und Stand
- Rutschhemmende Fußkappen
Weitere Informationen:
Transportlänge:
1.15 Meter
Transportbreite:
0.80 Meter
Transporthöhe:
0.85 Meter
Transportvolumen LxBxH:
0,596 m³
Nettogewicht:
9.6 Kilogramm
Bruttogewicht:
10.2 Kilogramm
Verpackungsgewicht:
0.6 Kilogramm
Sonderverpackungsmaterialien 1:
0,6 PVC
Aufstelllänge min.:
1.14 Meter
Aufstelllänge max.:
1.14 Meter
Aufstellbreite min.:
0.77 Meter
Aufstellbreite max.:
0.77 Meter
Aufstellfläche min.:
0.88 Quadratmeter
Aufstellfläche max.:
0.88 Quadratmeter
Belastbarkeit:
150 Kilogramm
Arbeitshöhe Montagetritt ohne Handlauf:
2.80 Meter
Standhöhe Montagetritt ohne Handlauf:
0.80 Meter
Stufenanzahl:
4 Stufen
Ursprungsland:
HU
Versandart:
Spediteur
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 434,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 493,54*
€ 587,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 489,41*
€ 582,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 479,25*
€ 570,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 465,73*
€ 554,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 434,15*
€ 516,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.