Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Roll-Klapptritt,Alu,alusilber,Podest HxT 0,44x20m,2x2 Stufen,m. 4 Federrollen


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
203393
203393
203393
203393
203393
203393
203393
Artikel-Nr.:
     711-203393
Hersteller:
     KRAUSE
Herst.-Nr.:
     130037
EAN/GTIN:
     4009199130037
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu-Stehleiter
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
Roll-Klapptritt
  • aus Aluminium in alusilber
  • Podest Höhe x Tiefe 0,44 x 20 m
  • 2 x 2 rutschhemmend profilierte Stufen (inkl. Podest)
  • Stufentiefe 80 mm
  • sicherer Stand bei Belastung
  • mit 4 Federrollen
  • Gewicht 2 kg
  • gemäß DIN EN 14183
  • TÜV geprüft
  • 8 Jahre Garantie

Suchbegriffe:
Leiter, Klapptritt, Rolltritt, Tritt, Alu-Klapptritt, Elefantenfuss, Elefantentritt, Fusstritt, Steighilfe, Tritthilfe, Tritthocker, Universaltritt, Elefantenfuß

Weitere Informationen:
Marke:
Krause
Steigtechnik:
Roll-Klapptritt
Material:
Aluminium
Höhe Podest:
0.44 m
Tiefe Podest:
20 mm
Stufen Anzahl:
2 x 2
Stufen-/Sprossentyp:
rutschhemmend profilierte Stufen
Tiefe Stufen:
80 mm
Tritt Funktion:
sicherer Stand bei Belastung
fahrbar:
ja
Farbe:
alusilber
klappbar:
ja
Unterbau:
4 Federrollen
Norm:
DIN EN 14183
Zertifizierung:
TÜV geprüft
Garantie:
8 Jahre
Gewicht:
2 kg
Weitere Suchbegriffe: Klapptreppe, Klapptritt, Stufen-Stehleiter, Stufenleiter, Stufenstehleiter, Montage-Treppe, Montagetritt, Tritte, Trittleiter, klapptritt 2 stufen krause, alu-stehleiter krause, alu stehleiter, Leiter, Rolltritt, Tritt, Alu-Klapptritt, Elefantenfuss, Elefantentritt, Fusstritt, Steighilfe, Tritthilfe, Tritthocker, Universaltritt, Elefantenfuß
Angebote (24)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 41,66*
€ 52,23*
€ 4,95*
ab € 42,63*
€ 53,53*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 42,73*
€ 53,82*
26 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 42,88*
€ 54,46*
Lager 711
17
Frei Haus
ab € 70,88*
€ 83,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,59*
€ 99,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,22*
€ 96,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,06*
€ 94,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 76,28*
€ 90,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 70,88*
€ 84,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.