Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppel-Klapp Tritt, Farbe alu,Arbeitshöhe 2,44 m, Standhöhe 0,44 m, Stufenanzahl 2x2Gewicht 1,7 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Doppel-Klapp Tritt, Farbe alu,Arbeitshöhe 2,44 m, Standhöhe 0,44 m, Stufenanzahl 2x2Gewicht 1,7 kg
Doppel-Klapp Tritt, Farbe alu,Arbeitshöhe 2,44 m, Standhöhe 0,44 m, Stufenanzahl 2x2Gewicht 1,7 kg
Doppel-Klapp Tritt, Farbe alu,Arbeitshöhe 2,44 m, Standhöhe 0,44 m, Stufenanzahl 2x2Gewicht 1,7 kg
Doppel-Klapp Tritt, Farbe alu,Arbeitshöhe 2,44 m, Standhöhe 0,44 m, Stufenanzahl 2x2Gewicht 1,7 kg
Doppel-Klapp Tritt, Farbe alu,Arbeitshöhe 2,44 m, Standhöhe 0,44 m, Stufenanzahl 2x2Gewicht 1,7 kg
Artikel-Nr.:
     894-KA130037
Hersteller:
     KRAUSE
Herst.-Nr.:
     130037
EAN/GTIN:
     4009199130037
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
Klapptreppe
Krause Monto Doppel-Klapp Tritt 2 x 2 Stufen, Arbeitshöhe 2,44 m, Standhöhe 0,44 m
KRAUSE® Doppel-KlappTritt (Alu)

Der Doppel-KlappTritt von KRAUSE® ist jederzeit anwendungsbereit und sorgt für die nötige Sicherheit.

  • Alu-KlappTritt mit Roll/Stop-Automatik
  • unter Belastung versinken die 4 Rollen im Holm und gewährleisten einen sicheren Stand
  • mit einem Kick bewegen Sie den KlappTritt, wohin Sie ihn haben wollen
  • profilierte, 80 mm tiefe Stufen für sicheren Aufstieg und bequemen Stand
  • schnelle und platzsparende Unterbringung (kleines Staumaß, 19,5 cm breit)
  • robust, standsicher, leicht und handlich
  • stabile Sicherung (verhindert unbeabsichtigtes Zusammenklappen)

alle Füße mit Roll/Stop-Automatik


Weitere Informationen:
Arbeitshöhe [m]:
2,44
Aufstelltiefe [cm]:
50
Außenbreite [cm]:
39,3
Gewicht [kg]:
1,7
Standhöhe [m]:
0,44
Stufentiefe [cm]:
8
Norm:
EN 14183
Produktart:
Klapptritt
Produktkategorie:
Leitern
Aufstieg:
beidseitig
Stufenanzahl:
4
Tragfähigkeit [kg]:
150
Material:
Aluminium
Angebote (22)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 38,28*
€ 50,01*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 42,48*
€ 54,00*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 42,74*
€ 54,30*
€ 4,80*
ab € 44,64*
€ 56,32*
11 Tage
10
Frei Haus
ab € 44,82*
€ 56,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,00*
€ 64,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,84*
€ 62,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,93*
€ 60,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,75*
€ 56,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,48*
€ 50,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.