Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Etagenwagen,Tragl. 500kg,Ladefl. LxB 1200x800mm,Holzetage,RAL5010,TPE-Bereifung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
203222
203222
Artikel-Nr.:
     711-203222
Hersteller:
     Cordes
Herst.-Nr.:
     sw-800.220
EAN/GTIN:
     4035694002593
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Etagenwagen
Leiterwagen
Diesel-Tankstelle
Dieseltankanlage
Etagenwagen
  • Traglast 500 kg
  • Ladefläche Länge x Breite 1200 x 800 mm
  • Etage(n) aus Holz
  • Aufbau 4 Wände (Drahtgitter)
  • Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5010 Enzianblau
  • Stahlkonstruktion, verschweißt
  • Höhe x Länge x Breite 1220 x 1390 x 840 mm
  • 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Lenkrollen mit EasySTOP
  • Rad Ø 200 mm
  • mit TPE-Bereifung
  • Naben mit Kugellager
  • Radanordnung rechteckig
  • 12 Jahre Garantie

Suchbegriffe:
Beistellwagen, Etagenwagen, Kommissionierwagen, Magazinwagen, Transporthilfe, Transportwagen, Transportgerät, Handtransportwagen, Etagenwagen mit Wand, Handwagen

Weitere Informationen:
Marke:
VARIOfit
Transportgerät:
Transportwagen
Wagentyp:
Etagenwagen
Aufbauten:
4 Wände (Drahtgitter)
Ladeflächenlänge:
1200 mm
Ladeflächenbreite:
800 mm
Höhe:
1220 mm
Traglast:
500 kg
Material Etage(n):
Holz
Material:
Stahl
Material Verarbeitung:
verschweißt
Länge:
1390 mm
Breite:
840 mm
Euronorm:
nein
Etagenausrichtung:
gerade
Rollen Anzahl / Art:
2 Lenk- und 2 Bockrollen
Bereifung:
TPE
Rad-Ø:
200 mm
Radlager:
Kugellager
Rad Ausstattung:
Lenkrollen mit EasySTOP
elektrisch leitend:
nein
Schiebebügel:
1 Stück
klappbar:
nein
Radanordnung:
rechteckig
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
enzianblau // RAL5010
Garantie:
12 Jahre
Gewicht:
63 kg
Weitere Suchbegriffe: Dieseltankstelle, Kraftstoff-Container, Kraftstoff-Tankanlage, Kraftstoffabfüllplatz, Kraftstoffcontainer, Kraftstofftankanlage, Tankanlagen, Tankstelle, Paketwagen, Vierwandwagen, vierwandwagen drahtgitter, vierwandwagen, cordes vierwandwagen, Beistellwagen, Kommissionierwagen, Magazinwagen, Transporthilfe, Transportwagen, Transportgerät, Handtransportwagen, Etagenwagen mit Wand, Handwagen
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 403,27*
€ 457,54*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 405,80*
€ 462,14*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 412,31*
€ 467,44*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 387,76*
€ 469,36*
Lager 711
21 Tage
24
Frei Haus
ab € 715,52*
€ 791,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 791,09*
€ 941,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 778,49*
€ 926,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 756,12*
€ 899,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 738,47*
€ 878,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 715,52*
€ 851,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cordes
00016527
ab € 23,24*
Zubehör
Cordes
00016528
ab € 30,45*
Zubehör
Cordes
RSA-125.016
ab € 50,54*
Zubehör
Cordes
RSA-150.002
ab € 89,09*
Zubehör
Cordes
RSA-160.016
ab € 94,71*
Zubehör
Cordes
RSA-200.003
ab € 58,76*
Zubehör
Cordes
RSA-200.014
ab € 32,25*
Zubehör
Cordes
RSA-200.016
ab € 105,09*
Zubehör
Cordes
RSA-230.003
ab € 85,49*
Zubehör
Cordes
ZSW-000.002
ab € 20,76*
Zubehör
Cordes
ZSW-000.030
ab € 45,73*
Zubehör
Cordes
00016524
ab € 53,06*
Zubehör
Cordes
00016794
ab € 46,54*
Zubehör
Cordes
00016798
ab € 83,88*
Zubehör
Cordes
00016778
ab € 77,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.