Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paketwagen, 4 Gitterwände, Ladefläche LxB 1200x800 mm, Außenmaße LxBxH 1390x840x1220 mm, Traglast 500 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Prüf-Gütezeichen
Artikel-Nr.:
     3904B-121320401
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     sw-800.220
EAN/GTIN:
     4035694002593
Suchbegriffe:
Etagenwagen
Leiterwagen
Diesel-Tankstelle
Dieseltankanlage
Paketwagen
mit 4 Wänden
∙ Schweißkonstruktion aus Stahlrohr und Profilstahl im Baukastensystem ∙ RAL 5010 enzianblau pulverbeschichtet ∙ Schlag- und kratzfest ∙ 2 Stirnwände und 2 einhängbare Längswände, vergittert 120 x 120 mm ∙ Ladefläche aus Holzwerkstoffplatte mit Buchendekor ∙ 2 Lenk- und 2 Bockrollen · Lenkrollen gemäß EN 1757-3 mit zentraler Fußbremse EasySTOP und Fußschutz · Thermoplastische Vollgummi-Bereifung, grau "spurlos" · Naben mit Präzisions-Rillenkugellager und Fadenschutz
Weitere Suchbegriffe: Dieseltankstelle, Kraftstoff-Container, Kraftstoff-Tankanlage, Kraftstoffabfüllplatz, Kraftstoffcontainer, Kraftstofftankanlage, Tankanlagen, Tankstelle, Paketwagen, Vierwandwagen, vierwandwagen drahtgitter, vierwandwagen, cordes vierwandwagen, Mobile Dieseltanks, Mobile Dieseltankstationen, Dieseltanks, Dieseltankstationen, Diesel-und Schmierstofftanks, Schmierstoff- und Dieseltanks, Schmierstofftanks, Tanks
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3904
unbekannt
Frei Haus
ab € 403,27*
€ 457,54*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 405,80*
€ 462,14*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 412,31*
€ 467,44*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 387,76*
€ 469,36*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 402,36*
€ 480,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3904
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 457,54*
€ 544,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 453,52*
€ 539,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 433,79*
€ 516,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 423,46*
€ 503,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 403,27*
€ 479,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 3904
Versand: Lager 3904
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,40*
ab € 55,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3904
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cordes
00016527
ab € 23,24*
Zubehör
Cordes
00016528
ab € 30,45*
Zubehör
Cordes
RSA-125.016
ab € 50,54*
Zubehör
Cordes
RSA-150.002
ab € 89,09*
Zubehör
Cordes
RSA-160.016
ab € 94,71*
Zubehör
Cordes
RSA-200.003
ab € 58,76*
Zubehör
Cordes
RSA-200.014
ab € 32,25*
Zubehör
Cordes
RSA-200.016
ab € 105,09*
Zubehör
Cordes
RSA-230.003
ab € 85,49*
Zubehör
Cordes
ZSW-000.002
ab € 20,76*
Zubehör
Cordes
ZSW-000.030
ab € 45,73*
Zubehör
Cordes
00016524
ab € 53,06*
Zubehör
Cordes
00016794
ab € 46,54*
Zubehör
Cordes
00016798
ab € 83,88*
Zubehör
Cordes
00016778
ab € 77,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.