Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paket Vierwandwagen niedrig RAL5010 Enzianblau Paketwagen Etagenwagen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/52186/full/cordes-banner.jpg
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/52186/full/cordes-banner.jpg
Paket Vierwandwagen niedrig RAL5010 Enzianblau Paketwagen Etagenwagen
Artikel-Nr.:
     3551-sw-800.220
Hersteller:
     Cordes
Herst.-Nr.:
     sw-800.220
EAN/GTIN:
     4035694002593
Suchbegriffe:
Etagenwagen
Leiterwagen
Diesel-Tankstelle
Dieseltankanlage
Paket-Vierwandwagen niedrig

Außenmaße: 1.390 x 840 x 1.220 mm (B/T/H)

Ladefläche: 1.200 x 800 mm (B/T)

Ladeflächenhöhe: 295 mm

Stirn- und Längswandhöhe: 925 mm

Schiebebügelhöhe: 1.040 mm

Ausführung:

  • aus Stahlrohr und Profilstahl geschweißt
  • schlag- und kratzfest
  • mit Rohrschiebegriff
  • inkl. 2 Stück Verbindungsstangen
  • 2 Stirnwände, 2 Längswände vergittert,
  • Masche 120 x 120 mm

  • Längswände einhängbar
  • Boden aus MDF-Platte, Oberfläche
  • Buchendekor

    Farbe: RAL 5010 enzianblau pulverbeschichtet

    Radsatz:

    Bereifung aus thermoplastischem Gummi auf Kunststofffelge mit Präzisions-Rillenkugellager, grau, spurlos, Ø 200 mm, 2 Lenkrollen mit Zentralbremse EasySTOP und 2 Bockrollen, Lenkrollen mit Fußschutz

    Traglast: 500 kg

    EAN-Nr: 4035694002593

    Zentralbremse: EasySTOP einseitig

    TÜV-zertifiziert: Ja

    Weitere Suchbegriffe: Dieseltankstelle, Kraftstoff-Container, Kraftstoff-Tankanlage, Kraftstoffabfüllplatz, Kraftstoffcontainer, Kraftstofftankanlage, Tankanlagen, Tankstelle, Paketwagen, Vierwandwagen, vierwandwagen drahtgitter, vierwandwagen, cordes vierwandwagen, Paketwagen Etagenwagen Gitterwagen Vierwandwagen Drahtgitterwagen Transportcontainer Stapelrollcontainer
    Angebote (12)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    15 Tage
    unbekannt
    Frei Haus
    ab € 403,27*
    € 457,54*
    16 Tage
    unbekannt
    Frei Haus
    ab € 405,80*
    € 462,14*
    Lager 3551
    17 Tage
    unbekannt
    Frei Haus
    ab € 412,31*
    € 467,44*
    11 Tage
    unbekannt
    Frei Haus
    ab € 387,76*
    € 469,36*
    10 Tage
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 402,36*
    € 480,56*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 3551
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 467,44*
    € 556,25
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 463,38*
    € 551,42
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 443,41*
    € 527,66
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 432,72*
    € 514,94
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 412,31*
    € 490,65
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 3551
    Versand: Lager 3551
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 110,00*
    € 7,95*
    ab € 400,00*
    Frei Haus
    Mindestbestellwert: € 110,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3551
    Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Cordes
    00016527
    ab € 23,24*
    Zubehör
    Cordes
    00016528
    ab € 30,45*
    Zubehör
    Cordes
    RSA-125.016
    ab € 50,54*
    Zubehör
    Cordes
    RSA-150.002
    ab € 89,09*
    Zubehör
    Cordes
    RSA-160.016
    ab € 94,71*
    Zubehör
    Cordes
    RSA-200.003
    ab € 58,76*
    Zubehör
    Cordes
    RSA-200.014
    ab € 32,25*
    Zubehör
    Cordes
    RSA-200.016
    ab € 105,09*
    Zubehör
    Cordes
    RSA-230.003
    ab € 85,49*
    Zubehör
    Cordes
    ZSW-000.002
    ab € 20,76*
    Zubehör
    Cordes
    ZSW-000.030
    ab € 45,73*
    Zubehör
    Cordes
    00016524
    ab € 53,06*
    Zubehör
    Cordes
    00016794
    ab € 46,54*
    Zubehör
    Cordes
    00016798
    ab € 83,88*
    Zubehör
    Cordes
    00016778
    ab € 77,65*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.