Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schiebebügelwagen,Tragl. 500kg,Ladefl. LxB 1060x700mm,Holzplatte,Schiebebügel,RAL5010,2 Lenk-/2 Bockrollen,TPE-Bereifung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
202979
202979
202979
Artikel-Nr.:
     711-202979
Hersteller:
     Cordes
Herst.-Nr.:
     sw-700.100
EAN/GTIN:
     4035694000070
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Plattformwagen
Schiebebügelwagen
Tischwagen
plattformwagen
Schiebebügelwagen
  • Traglast 500 kg
  • Ladefläche Länge x Breite 1060 x 700 mm
  • Ladehöhe 295 mm
  • Konstruktion aus Stahl
  • Plattform aus Holz
  • Aufbau Schiebebügel
  • Gestell in RAL5010 Enzianblau
  • 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Lenkrollen mit EasySTOP
  • Räder mit TPE-Bereifung
  • 12 Jahre Garantie

Suchbegriffe:
Magazinwagen, Transportwagen, Plattformwagen, Transporthilfe, Transportgerät, Handtransportwagen, Standard-Plattformwagen, Lagerwagen, Plateauwagen, Standard Plattformwagen, Schiebebügelwagen, Wagen, Handwagen

Weitere Informationen:
Marke:
VARIOfit
Transportgerät:
Transportwagen
Wagentyp:
Plattformwagen
Plattformwagentyp:
Schiebebügelwagen
Traglast:
500 kg
Ladehöhe:
295 mm
Ladeflächenlänge:
1060 mm
Ladeflächenbreite:
700 mm
Material Plattform:
Holz
Aufbauten:
Schiebebügel
nestbar:
nein
Material:
Stahl
klappbar:
nein
Rollen Anzahl / Art:
2 Lenk- und 2 Bockrollen
Radlager:
Kugellager
Bereifung:
TPE
Rad Ausstattung:
Lenkrollen mit EasySTOP
Radanordnung:
rechteckig
Höhe:
1015 mm
Farbe:
enzianblau // RAL5010
Garantie:
12 Jahre
Ladefläche Ausstattung:
Plattform aus Holz
Schiebebügel Anzahl:
1 Stück
Gewicht:
31 kg
Weitere Suchbegriffe: Magazinwagen, Transportwagen, Transporthilfe, Transportgerät, Handtransportwagen, Standard-Plattformwagen, Lagerwagen, Plateauwagen, Standard Plattformwagen, Wagen, Handwagen
Angebote (26)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 136,63*
€ 166,76*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 133,18*
€ 167,25*
16 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 138,98*
€ 169,34*
17 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 141,68*
€ 172,36*
Lager 711
9 Tage
24
Frei Haus
ab € 159,72*
€ 192,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 192,67*
€ 229,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 190,81*
€ 227,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 177,81*
€ 211,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 171,78*
€ 204,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 159,72*
€ 190,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Variofit
RSA-230.002
ab € 80,84*
Zubehör
Variofit
RSA-000.000
ab € 8,17*
Zubehör
Cordes
rsa-200.002
ab € 66,31*
Zubehör
Cordes
00016527
ab € 22,34*
Zubehör
Cordes
00016528
ab € 30,62*
Zubehör
Cordes
RSA-160.016
ab € 95,40*
Zubehör
Cordes
RSA-200.016
ab € 105,72*
Zubehör
Cordes
RSA-230.003
ab € 84,23*
Zubehör
Cordes
ZSW-000.002
ab € 20,98*
Zubehör
Cordes
ZSW-000.030
ab € 46,09*
Zubehör
Cordes
00016523
ab € 53,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.