Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schiebebügelwagen RAL5010 Enzianblau Stirnwagen Tischwagen Transportwagen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/51775/full/cordes-banner.jpg
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/51775/full/cordes-banner.jpg
Schiebebügelwagen RAL5010 Enzianblau Stirnwagen Tischwagen Transportwagen
Artikel-Nr.:
     3551-sw-700.100
Hersteller:
     Cordes
Herst.-Nr.:
     sw-700.100
EAN/GTIN:
     4035694000070
Suchbegriffe:
Plattformwagen
Schiebebügelwagen
Tischwagen
cordes plattformwagen
Schiebebügelwagen

Außenmaße: 1.125 x 700 x 1.015 mm (B/T/H)

Ladefläche: 1.030 x 700 mm (B/T)

Ladehöhe: 295 mm

Höhe Querrohr im Bügel: 335 mm

(von Oberkante Ladefläche)

Ausführung:

  • Ladefläche aus MDF-Platte, Oberfläche
  • Buchendekor

    Farbe: RAL 5010 enzianblau pulverbeschichtet

    Radsatz:

    Bereifung aus thermoplastischem Gummi auf Kunststofffelge mit Präzisions-Rillenkugellager, grau, spurlos, Ø 200 mm, 2 Lenkrollen mit Zentralbremse EasySTOP und 2 Bockrollen, Lenkrollen mit Fußschutz

    Traglast: 500 kg

    EAN-Nr.: 4035694000070

    Zentralbremse: EasySTOP einseitig

    TÜV-zertifiziert: Ja

    Weitere Suchbegriffe: plattformwagen, Stirnwagen Tischwagen Transportwagen
    Angebote (29)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    18 Tage
    unbekannt
    € 7,90*
    ab € 135,29*
    € 158,30*
    9 Tage
    15
    Frei Haus
    ab € 136,10*
    € 159,08*
    25 Tage
    18
    Frei Haus
    ab € 136,48*
    € 159,31*
    Lager 3551
    17 Tage
    unbekannt
    € 7,95*
    ab € 138,57*
    € 161,95*
    23 Tage
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 144,75*
    € 168,34*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 3551
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 161,95*
    € 192,72
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 158,71*
    € 188,86
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 152,15*
    € 181,06
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 147,93*
    € 176,04
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 138,57*
    € 164,90
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 3551
    Versand: Lager 3551
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 110,00*
    € 7,95*
    ab € 400,00*
    Frei Haus
    Mindestbestellwert: € 110,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3551
    Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Variofit
    RSA-230.002
    ab € 90,12*
    Zubehör
    Variofit
    RSA-000.000
    ab € 8,52*
    Zubehör
    Cordes
    rsa-200.002
    ab € 130,98*
    Zubehör
    Cordes
    00016527
    ab € 23,47*
    Zubehör
    Cordes
    00016528
    ab € 30,52*
    Zubehör
    Cordes
    RSA-160.016
    ab € 95,40*
    Zubehör
    Cordes
    RSA-200.016
    ab € 104,84*
    Zubehör
    Cordes
    RSA-230.003
    ab € 85,13*
    Zubehör
    Cordes
    ZSW-000.002
    ab € 20,94*
    Zubehör
    Cordes
    ZSW-000.030
    ab € 45,41*
    Zubehör
    Cordes
    ZU-SO-1073
    ab € 56,57*
    Zubehör
    Cordes
    00016523
    ab € 53,02*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.