Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schiebebügelwagen 500 kg 1030x700 mm BK-System


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schiebebügelwagen 500 kg 1030x700 mm BK-System
Schiebebügelwagen 500 kg 1030x700 mm BK-System
Artikel-Nr.:
     4012-601391
Hersteller:
     Cordes
Herst.-Nr.:
     SW-700.100
EAN/GTIN:
     4035694000070
Suchbegriffe:
Plattformwagen
Schiebebügelwagen
Tischwagen
cordes plattformwagen
Schiebebügelwagen

• 2 Lenkrollen mit EasyStop (zentrale Fußbremse) und 2 Bockrollen
• Bereifung aus thermoplastischem Gummi (Ø 200 x 50 mm)
• Farbe: RAL 5010 enzianblau, pulverbeschichtet
• Platte: Holzwerkstoff Buchendekor

Weitere Informationen:
Tragkraft:
500 kg
Länge Ladefläche:
1030 mm
Breite Ladefläche:
700 mm
Höhe Ladefläche:
295 mm
Rad-Ø:
200 mm
Gewicht ca.:
33,5 kg
Herstellerartikelnummer:
SW-700.100
Herstellername:
Cordes GmbH & Co. KG
Markenname:
VARIOfit
Ursprungsland:
Polen
Weitere Suchbegriffe: plattformwagen, 30205467, Bügelwagen, Magazinwagen, Transportwagen
Angebote (29)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 135,29*
€ 158,30*
9 Tage
15
Frei Haus
ab € 136,10*
€ 159,08*
25 Tage
18
Frei Haus
ab € 136,48*
€ 159,31*
17 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 138,57*
€ 161,95*
Lager 4012
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 144,75*
€ 168,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 168,34*
€ 200,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 164,78*
€ 196,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 158,08*
€ 188,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 153,49*
€ 182,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 144,75*
€ 172,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Variofit
RSA-230.002
ab € 90,12*
Zubehör
Variofit
RSA-000.000
ab € 8,52*
Zubehör
Cordes
rsa-200.002
ab € 130,98*
Zubehör
Cordes
00016527
ab € 23,47*
Zubehör
Cordes
00016528
ab € 30,52*
Zubehör
Cordes
RSA-160.016
ab € 95,40*
Zubehör
Cordes
RSA-200.016
ab € 104,84*
Zubehör
Cordes
RSA-230.003
ab € 85,13*
Zubehör
Cordes
ZSW-000.002
ab € 20,94*
Zubehör
Cordes
ZSW-000.030
ab € 45,41*
Zubehör
Cordes
ZU-SO-1073
ab € 56,57*
Zubehör
Cordes
00016523
ab € 53,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.