Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mobiles Absperrsystem,HxBxT 1016x570-4000x350mm,m. Rollen,PP,gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
202828
202828
202828
Artikel-Nr.:
     711-202828
Hersteller:
     Vepa Bins
Herst.-Nr.:
     0086876166729
EAN/GTIN:
     0086876166729
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Absperrgitter
Sperrgitter
Absperrschere
Scherengitter
Mobiles Absperrsystem
  • für den Innenbereich geeignet
  • Höhe x Breite x Tiefe 1016 x 570 - 4000 x 350 mm
  • mit Rollen
  • aus Polypropylen
  • in gelb

Suchbegriffe:
Warnschild, Absperrung

Weitere Informationen:
Marke:
Rubbermaid
Verkehrssicherung:
Leitsystem
Leitsystem:
Warnsignal
Schildtyp:
Bodenaufsteller
Einsatzort:
Innenbereich
Höhe:
1016 mm
Breite:
570-4000 mm
Tiefe:
350 mm
Material:
Polypropylen
Farbe:
gelb
Unterbau:
Rollen
Gewicht:
18.3 kg
Angebote (22)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
46
Frei Haus
ab € 363,77*
€ 413,43*
3 Tage
28
Frei Haus
ab € 366,52*
€ 413,97*
Frei Haus
ab € 357,02*
€ 417,26*
1 Tag
38
Frei Haus
ab € 372,95*
€ 422,61*
Lager 711
11 Tage
23
Frei Haus
ab € 817,78*
€ 859,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 859,11*
€ 1.022,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 848,72*
€ 1.009,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 832,35*
€ 990,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 821,85*
€ 978,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 817,78*
€ 973,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rubbermaid Commercial Products
R050647
ab € 18,13*
Zubehör
Rubbermaid Commercial Products
FGQ96958YL00
ab € 88,79*
Zubehör
RS Pro
2186718
ab € 7,53*
Zubehör
RS Pro
7716392
ab € 23,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.