Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nass- und Trockenmopp HYGEN™ PULSE™ Mikrofaser-Mopp-Set, einseitig, gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     CDDND-FGQ96958YL00
Herst.-Nr.:
     FGQ96958YL00
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Microfasermopp
Mikrofasermop
Mikrofasermopp
Mopp
Das einseitige HYGEN™ PULSE™ Mopp-Set reinigt mehr Fläche in weniger Zeit. Die branchenweit beste Mikrofaser, der integrierte Reinigungsbehälter und die benutzergesteuerte Reinigungsmittelabgabe sorgen für eine schnellere, einfachere und effektivere Reinigung von Böden.
Das HYGEN™ PULSE™ Mopp-Set reinigt mehr Fläche in weniger Zeit. Die branchenweit beste Mikrofaser, der integrierte Reinigungsbehälter und die benutzergesteuerte Reinigungsmittelabgabe sorgen für eine schnellere, einfachere und effektivere Reinigung von Böden.
  • Reinigen Sie mit dem HYGEN™ PULSE™ Mopp mehr Fläche in weniger Zeit
  • Die hochwertigen Klettverschlüsse halten den härtesten Belastungen stand und sorgen dafür, dass die Wischbezüge sicher haften: Von Wischgang zu Wischgang bis hin zum täglichen Waschen in der Maschine
  • Farblich unterschiedliche Bänder helfen dabei, eine Kreuzkontamination zu verhindern, da Einsatzbereiche nach Farben sortiert unterschieden werden können
  • Doppelte Webkanten erhalten die Form des Mopps über eine lange Zeit
  • Mit 3-5 Mikrometern Faserdichte entfernt die Hochleistungs-Mikrofaser mehr Staub, Schmutz und Keime als herkömmliche Reinigungsprodukte
  • Hält bis zu 500 Waschgänge (bis zu 200 mit Bleichmittel) aus
  • Bleichmittelresistent in heißem und kaltem Wasser
  • Zertifizierte Einhaltung der CDC-Waschanforderungen (Centers for Disease Control) für Heiß- und Kaltwasser
Weitere Informationen:
Farbe:
N.V.
Material:
Verschiedene
Weitere Suchbegriffe: Mophalter, Mopphalter, Wischmophalter, Wischmopphalter, Bodenkehrer, Teppichkehrer, teppichkehrer rubbermaid, teppichkehrer, Nass- und Trockenmopp, Pulse-Mopp, Pulse, Flüssigkeitsbehälter, Integrierter Flüssigkeitsbehälter, Quick Connect (Schnellanschluss), Mikrofaser
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 88,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 136,35*
€ 162,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 126,74*
€ 150,82
pro Stück
ab 4 Stück
€ 122,00*
€ 145,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 120,33*
€ 143,19
pro Stück
ab 6 Stück
€ 118,25*
€ 140,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 115,11*
€ 136,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 88,49*
€ 105,30
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rubbermaid Commercial Products
FG9S1600YEL
ab € 25,47*
Zubehör
JSP
HBD110-500-200
ab € 23,00*
Zubehör
Velcro
EC60239
ab € 5,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.