Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mikrofaser-Wischbezug HYGEN™ Mikrofaser-Nasswischbezug mit hoher Saugkraft, 40 cm, blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Rubbermaid Hygen Mikrofaser-Ersatzmopp, Blau, Velcro, zur Verwend.mit HYGEN-Rahmen und -Griff
Artikel-Nr.:
     CDDND-R050647
Herst.-Nr.:
     R050647
EAN/GTIN:
     5453001910994
Suchbegriffe:
Microfasermopp
Mikrofasermop
Mikrofasermopp
Mopp
Der HYGEN™ Mikrofaser-Nasswischbezug mit hoher Saugkraft von Rubbermaid Commercial ist aus hochwertiger gespaltener Nylon- / Polyester-Mischmikrofaser hergestellt. Er kann 0,7 l Flüssigkeit aufnehmen und ist ideal für das Aufwischen ausgelaufener Flüssigkeiten.
Der HYGEN™ Mikrofaser-Nasswischbezug mit hoher Saugkraft von Rubbermaid Commercial ist aus hochwertiger, gespaltener Nylon- / Polyester-Mischmikrofaser, die beim Nasswischen optimale Ergebnisse liefert. Das Gewebe mit einzigartiger Florschlinge kann ausgelaufene Flüssigkeiten von bis zu 0,7 l aufnehmen.
    Weitere Informationen:
    Farbe:
    BLAU
    Material:
    Mikrofaser
    Weitere Suchbegriffe: Ersatzwischmop, Feuchtwischmop, Feuchtwischmopp, Moppbezug, Naßwischmop, Schrubbermop, Wischbezug, Wischmop, Wischmopbezug, Wischmopp, Wischmoppbezug, Wischmöppe, rubbermaid wischmopp blau, microfasermopp, rubbermaid microfasermopp, Mikrofaser-Wischbezug, Mikrofaser-Moppbezug, Mikrofaser-Wischkopf, Nasswischbezug, Rubbermaid Hygen Mikrofaser-Mopp, Hygen-Mopp von Rubbermaid, Staubmopps, Staubwedel, Moppzubehör, Mikrofaser, Mikro, Faser, Nassmopp, Bodenwischmopp, Bodenwischmopps, Aufnahmefähigkeit, Hohe Saugkraft
    Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 18,12*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 27,05*
    € 32,19
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 26,75*
    € 31,83
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 26,35*
    € 31,36
    pro Stück
    ab 6 Stück
    € 25,86*
    € 30,77
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 25,05*
    € 29,81
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 24,49*
    € 29,14
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 18,12*
    € 21,56
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Rubbermaid Commercial Products
    R034562
    ab € 21,37*
    Zubehör
    Rubbermaid Commercial Products
    FG9S1600YEL
    ab € 25,35*
    Zubehör
    Rubbermaid Commercial Products
    FGQ760000000
    ab € 23,09*
    Zubehör
    Rubbermaid Commercial Products
    FGQ74500YL00
    ab € 18,14*
    Zubehör
    Velcro
    EC60239
    ab € 5,91*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.