Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trichter,f. 60l Fass,HxØ 160x390mm,m. Kegelsieb,GFK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
201015
201015
Artikel-Nr.:
     711-201015
Hersteller:
     CEMO
Herst.-Nr.:
     5493
EAN/GTIN:
     4052886140802
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einfülltrichter
Fass-Trichter
Fasstrichter
Kunststofftrichter
Trichter
  • für 60-Liter-Fass
  • Höhe x Durchmesser 160 x 390 mm
  • mit herausnehmbarem Kegelsieb
  • aus GFK (glasfaserverstärkter Kunststoff)

Bitte beachten Sie: Die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Suchbegriffe:
Umweltschutz, Einfülltrichter, Trichter und Deckel, Trichter

Weitere Informationen:
Marke:
Cemo
Gefahrstoff-Lagertyp:
Fass-/Container-Handling
Fass-/Container-Handling:
Trichter
Höhe:
160 mm
Durchmesser:
390 mm
Material:
GFK (glasfaserverstärkter Kunststoff)
Fass-/Container-Handling Ausstattung:
herausnehmbares Kegelsieb
Flammsperre:
nein
für Fass:
60-Liter-Fass
Deckel:
nein
Gewicht:
2.5 kg
Weitere Suchbegriffe: Spezialtrichter, Trichter, cemo fasstrichter, spezialtrichter, Umweltschutz, Trichter und Deckel
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
44 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 89,14*
€ 105,45*
51 Tage
20
Frei Haus
ab € 92,17*
€ 106,47*
€ 4,95*
ab € 96,22*
€ 110,35*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 96,02*
€ 110,65*
Lager 711
22
Frei Haus
ab € 147,63*
€ 165,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 165,12*
€ 196,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 165,01*
€ 196,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 160,21*
€ 190,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 158,68*
€ 188,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 147,63*
€ 175,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
CEMO
3342
ab € 81,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.