Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GFK-Einfülltrichter CEMO, ohne Klappdeckel, für 60 l Fass Durchmesser 390 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-460194
Hersteller:
     CEMO
Herst.-Nr.:
     5493
EAN/GTIN:
     4052886140802
Suchbegriffe:
Einfülltrichter
Fass-Trichter
Fasstrichter
Kunststofftrichter

Der GFK-Einfülltrichter in Grau von Cemo garantiert einen sicheren Einsatz im Betrieb und ausserhalb. Schaffen Sie Sicherheit im Arbeitsalltag mit der Wahl des geeigneten Materials. Hergestellt aus Kunststoff (GFK) ist der GFK-Einfülltrichter mit glatter Oberfläche leicht, korrosionsbeständig und langlebig sowie gegen zahlreiche entflammbare Gefahrstoffe und Säuren resistent. Benzin, Öl, Säuren oder sonstige Chemikalien lassen sich sicher und vorschriftsgemäss verwenden.

Weitere Informationen:
Farbe:
grau
UV beständig:
Ja
Oberfläche:
glatt
Überlaufschutz:
Nein
Sieb:
Ja
Durchmesser Auslauf:
48 mm
Deckel:
Nein
Durchmesser:
390
Für Fassgrösse:
60 l
Gefahrstofftyp:
Benzin; Chemikalien; Öl; Säuren
Material:
Glasverstärkter Kunststoff (GFK)
Lebensmittelecht:
Nein
Höhe:
160 mm
Gewicht:
2,5 kg
Weitere Suchbegriffe: Spezialtrichter, Trichter, cemo fasstrichter, spezialtrichter, 460194, 460194-SW81, Fasstrichter (Labor)
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
46 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 89,14*
€ 105,45*
50 Tage
20
Frei Haus
ab € 92,17*
€ 106,47*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 96,22*
€ 110,35*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 96,02*
€ 110,65*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 96,50*
€ 111,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 110,35*
€ 131,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 107,40*
€ 127,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 105,94*
€ 126,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 103,85*
€ 123,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 96,22*
€ 114,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
CEMO
3342
ab € 81,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.