Labortrichter - einfüllen, umfüllen oder filtrieren
Zu den Instrumenten und Zubehör im allgemeinen Laborbedarf gehören zum Einfüllen, Umfüllen oder Filtrieren auch Labortrichter.
Trichter nach Form und Verwendung
- Analysentrichter: Der Analysetrichter dient in chemischen Laboren der Analyse von Stoffen. Es gibt daher unterschiedliche Filterpapiere, wie etwa Blaubandfilter für sehr feine Niederschläge. Hochwertige Trichter besitzen am Hals eine Sicke oder Kerbe, die ein Entweichen von Luft aus dem zu befüllenden Gefäß zulässt.
- Büchner-Trichter: Der Büchner-Trichter hat eine besondere Form, nämlich einen ebenen, runden Boden mit kleinen Löchern (der Nutschen), auf den ein Filterpapier gelegt werden kann. Der Büchner-Trichter wird zur Trennung von Suspensionen im Wege der Saug- oder Vakuumfiltration genutzt.
- Ein Funnel zeichnet sich durch einen konischen Hals aus, der sich nach unten verjüngt, und daher in vielfältige Öffnungen passt.
- Gewindetrichter: Hier handelt es sich meist um Weithalstrichter mit einem Gewinde, das auf den Öffnungen von Fässern oder Kanistern festgeschraubt wird.
- Normschlifftrichter: Der Normschliff erlaubt eine gasdichte Verbindung mit anderen Laborgeräten.
- Pulvertrichter: Sie zeichnen sich durch einen relativ kurzen und weiteren Hals aus.
- Scheidetrichter: Er dient der Trennung nicht mischbarer Flüssigkeiten und besitzt daher am unteren Ende einen Ablaufhahn.
- Tropftrichter: Tropftrichter erlauben die dosierte Abgabe von Mitteln und sind in Chemielaboren meist Bestandteil von Apparaturen zur Synthese von Stoffen.
- Wägetrichter: Sie hängen an einer Trichterwaage, damit man das Dosiergut für Mischungen bemessen kann.
Trichter zur Filtration
- Analysen-Filtertrichter: Sie sind für die Nutzung von Filterpapier vorgesehen.
- Filtertrichter: Diese Trichter haben einen eingebauten Filter und kommen ohne Filterpapier aus.
- Nutschentrichter: Sie ähneln oft einem Büchner-Trichter, besitzen aber ein Glassinterboden, auch Fritten genannt. Hier benötigt man kein zusätzliches Filterpapier. Manche Nutschentrichter lassen sich für eine Klarfiltration beheizen, damit gelöste Stoffe nicht ausfallen.
- Urbantitrichter: Urbantitrichter besitzen spiralförmige Rippen im Trichter und dienen der schnellen Filtration.
Trichter nach Material
Im Labor verwendete Glastrichter
Glastrichter bestehen meist aus Borosilikatglas, sind wasserabweisend und gegenüber vielen Chemikalien resistent. Die Vorteile sind die Temperaturbeständigkeit bis ca. 500 Grad Celsius und die Unempfindlichkeit gegenüber plötzlichen Temperaturschwankungen.