Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einfülltrichter GFK ohne Deckel für 60 l Fass


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einfülltrichter GFK ohne Deckel für 60 l Fass
Einfülltrichter GFK ohne Deckel für 60 l Fass
Einfülltrichter GFK ohne Deckel für 60 l Fass
Artikel-Nr.:
     302blb-5614681
Hersteller:
     CEMO
Herst.-Nr.:
     5493
EAN/GTIN:
     4052886140802
Suchbegriffe:
Einfülltrichter
Fass-Trichter
Fasstrichter
Kunststofftrichter
GFK-Einfülltrichter • Zum sicheren Abfüllen von flüssigen Medien • Keine Gefahr des Verschüttens
Weitere Informationen:
Markenname:
CEMO
WGNr.:
186
Made in Germany:
ja
Herstellerartikelnummer:
5493
Herstellername:
CEMO GmbH
Maße Ø x H:
390 x 160 mm
Gewicht ca.:
2,5 kg
passend für:
60-l-Fass
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Weitere Suchbegriffe: Spezialtrichter, Trichter, cemo fasstrichter, spezialtrichter, Abfüllhilfe, GFK, Fass-Zubehör, Auffangschalen, GFK-Einfülltrichter, 9900000206, 00000206
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
44 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 89,14*
€ 105,45*
51 Tage
20
Frei Haus
ab € 92,17*
€ 106,47*
€ 4,95*
ab € 96,22*
€ 110,35*
Lager 302
unbekannt
Frei Haus
ab € 96,02*
€ 110,65*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 96,50*
€ 111,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 110,65*
€ 131,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 107,69*
€ 128,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 106,22*
€ 126,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 104,13*
€ 123,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 96,02*
€ 114,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
CEMO
3342
ab € 81,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.