Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektro-Fasspumpen-Set,f. explosionsgef. Medien,max. Viskosität 500mPas,Förderleistung 77l/min,Tauch T 1000mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
201004
201004
201004
201004
201004
201004
Artikel-Nr.:
     711-201004
Hersteller:
     Lutz Pumpen
Herst.-Nr.:
     0205-401
EAN/GTIN:
     4250155115791
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akkupumpe
Elektrische Fasspumpen
Elektropumpen-Set
Abfüllpumpe
Elektro-Fasspumpen-Set
  • Set bestehend aus: Pumpe, Schlauch, Zapfpistole, Schlaucheinbindung, Potentialausgleichskabel, und Fassadapter
  • für explosionsgefährliche Medien mit einer maximalen Viskosität von 500 mPas
  • maximale Förderleistung 77 Liter pro Minute
  • Förderhöhe 14 m
  • Tauchtiefe 1000 mm
  • explosionsgeschützt
  • Motor mit 430 W
  • Pumpwerk aus Niro-Edelstahl

Bitte beachten Sie: Die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Suchbegriffe:
Behälter-Pumpe, Elektro-Pumpe, Fassentleerung, Fasspumpe, Pumpe, Abfüllpumpe, Umweltschutz, Pumpenset, Containerpumpe, Stabpumpe

Weitere Informationen:
Marke:
Lutz
Gefahrstoff-Lagertyp:
Fass-/Container-Handling
Fass-/Container-Handling:
Pumpe
Pumpentyp:
Elektro-Fasspumpen-Set
Medium:
explosionsgefährliche Medien
max. Viskosität:
500 mPas
Lagerbehälter:
Fass, Container
Bedienung:
elektrisch
max. Förderleistung l/min:
77 l/min
Förderhöhe/Saughöhe:
14 m
Tauchtiefe:
1000 mm
Set:
ja
Pumpen-Set Ausstattung:
Pumpe, Schlauch, Zapfpistole, Schlaucheinbindung, Potentiala
Sicherheitsausstattung Fass-/Containerhandling:
explosionsgeschützt
Material Pumpwerk:
Niro-Edelstahl
Motorleistung:
430 W
Ausführung:
Standard
Gewicht:
12.7 kg
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.884,13*
€ 1.986,99*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.883,75*
€ 1.987,51*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.896,41*
€ 1.987,51*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.911,16*
€ 2.009,92*
Lager 711
12
Frei Haus
ab € 3.452,71*
€ 3.580,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.580,00*
€ 4.260,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.555,60*
€ 4.231,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.486,79*
€ 4.149,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.455,66*
€ 4.112,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.452,71*
€ 4.108,72
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 3.452,71* pro Paket)
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lutz Pumpen
0213-050
ab € 395,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.