Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verkehrsspiegel,HxB 600x800mm,max. Sichtweite 12m,Spiegel Sicherheitsglas,Rahmen Kunststoff,rot/weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
193618
193618
Artikel-Nr.:
     711-193618
Hersteller:
     Moravia
Herst.-Nr.:
     240.19.897
EAN/GTIN:
     4055381159379
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bodenmarkierband
Bodenmarkierungsband
Strebenschelle
Verkehrsspiegel
Verkehrsspiegel
  • Für den Innen- und Außenbereich geeignet
  • Höhe x Breite 600 x 800 mm
  • Maximale Sichtweite 12 m
  • Spiegel aus Sicherheitsglas
  • Rahmen aus Kunststoff in rot/weiß, reflektierend
  • Pfostenmontage
  • Ausgestattet mit Halterung
  • Wölbung gleichmäßig
  • Lieferung inklusive Befestigungsschellen
  • 10 Jahre Garantie auf die Funktion

Suchbegriffe:
Außenspiegel, Beobachtungsspiegel, Kontrollspiegel, Panoramaspiegel, Rundspiegel, Spiegel, Spiegel für Verkehr, Verkehrsspiegel, Weitwinkel-Spiegel, Außenanlage, Überwachungsspiegel, Industriespiegel, Verkehrssicherung, Weitwinkelspiegel

Weitere Informationen:
Marke:
Moravia
Verkehrssicherung:
Sicherheitsausstattung
Sicherheitsausstattung:
Spiegel
Spiegeltyp:
Verkehrsspiegel
Einsatzort:
Innen- und Außenbereich
Material Spiegel:
Sicherheitsglas
Material Rahmen:
Kunststoff
Oberflächentyp:
reflektierend
Farbe Rahmen:
rot/weiß
Höhe:
600 mm
Breite:
800 mm
max. Distanz:
12 m
Wölbung:
gleichmäßig
Spiegel Ausstattung:
Halterung
Befestigungsart:
Pfostenmontage
Lieferumfang:
inklusive Befestigungsschellen
Garantie spezial:
10 Jahre // Funktion
Gewicht:
11.9 kg
Weitere Suchbegriffe: bodenmarkierband rot, bodenmarkierband, Außenspiegel, Beobachtungsspiegel, Kontrollspiegel, Panoramaspiegel, Rundspiegel, Spiegel, Spiegel für Verkehr, Weitwinkel-Spiegel, Außenanlage, Überwachungsspiegel, Industriespiegel, Verkehrssicherung, Weitwinkelspiegel
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 248,66*
€ 303,04*
8 Tage
25
Frei Haus
ab € 268,55*
€ 325,96*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 280,38*
€ 336,51*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 300,70*
€ 361,02*
Lager 711
17
Frei Haus
ab € 324,70*
€ 386,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 386,19*
€ 459,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 379,00*
€ 451,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 360,77*
€ 429,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 346,84*
€ 412,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 324,70*
€ 386,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moravia
289515
ab € 30,66*
Zubehör
Moravia
245.11.059
ab € 33,51*
Zubehör
Moravia
245.11.264
ab € 83,68*
Zubehör
Moravia
245.17.933
ab € 34,58*
Zubehör
k.A.
289516
ab € 34,52*
Zubehör
Moravia
245.10.251
ab € 58,70*
Zubehör
Moravia
245.24.594
ab € 36,69*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 45,11*
Zubehör
Moravia
310.13.098
ab € 61,92*
Zubehör
Moravia
310.11.268
ab € 72,44*
Zubehör
Moravia
310.11.638
ab € 80,29*
Zubehör
Carl Turck
71909541
ab € 6,76*
Zubehör
Moravia
245.11.151
ab € 46,59*
Zubehör
Bandimex
B 206
ab € 2,36*
Zubehör
Moravia
ab € 125,04*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.