Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 711-185591 Herst.-Nr.: HCSH500G800 EAN/GTIN: 5020073780031 |
| | |
|
| | |
| Stahlboden für Aktenschrank- Breite x Tiefe 914 x 500 mm
- Traglast 70 kg
- Aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung in lichtgrau
Suchbegriffe: Ablageschrank, Aktenschrank, Archiv-Schrank, Büro-Einrichtung, Büro-Möbel, Büroschrank, Büro-Schrank, Einlegeboden, Fachboden, Flügeltüren-Schrank, Flügeltürschrank, Lagerschrank, Schrank für Büro, Schrank mit Flügeltüren, Stahlschrank, Systemschrank, Systemschrank mit Flügeltüren Weitere Informationen: | | Marke: | Bisley | Serie: | Universal | Möbeltyp: | Schrank | Schranktyp: | Zubehör | Böden- / Ebenentyp: | Stahlboden | für Schranktyp: | Aktenschrank | Breite: | 914 mm | Tiefe: | 500 mm | Traglast Fachboden: | 70 kg | Material: | Stahl | Oberfläche Boden: | verzinkt | Farbe Boden: | lichtgrau | Gewicht: | 2.29 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fachboden, Zusatz-Fachboden, Zusatzfachboden, Fachboden Universalschrank, Universalschrank Fachboden, Fachboden Flügeltürenschrank, Flügeltürenschrank Fachboden, Flügeltürenschrankfachboden, Rollladenschrank Fachboden, Lagerregal Metallplatte, Lagerregal Stahlpaneele, Metallplatte Lagerregal, Stahlpaneele Lagerregal, bisley flügeltürenschrank fachboden, fachboden flügeltürenschrank, fachboden stahl, Ablageschrank, Archiv-Schrank, Büro-Einrichtung, Büro-Möbel, Büroschrank, Büro-Schrank, Einlegeboden, Flügeltüren-Schrank, Flügeltürschrank, Lagerschrank, Schrank für Büro, Schrank mit Flügeltüren, Stahlschrank, Systemschrank, Systemschrank mit Flügeltüren |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | 1 | | € 5,87* | ab € 22,54* | € 31,03* | | | | | 44 Tage | | | 1 | | € 15,00* | ab € 22,60* | € 31,04* | | | | | 13 Tage | | | 1 | | € 5,50* | ab € 27,62* | € 37,83* | | | | | 7 Tage | | | 2 | | Frei Haus | ab € 27,71* | € 39,98* | | | | Lager 711 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 47,69* | € 63,22* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 711 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 711 | | Versand: Lager 711 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 30,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 30,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|