Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fachboden mit Lateralhängevorrichtung für Flügeltürenschrank Universal, B 914 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fachboden mit Lateralhängevorrichtung für Flügeltürenschrank Universal, B 914 mm
Fachboden mit Lateralhängevorrichtung für Flügeltürenschrank Universal, B 914 mm
Artikel-Nr.:
     1498-11446-HCSH500G800
Hersteller:
     Bisley
Herst.-Nr.:
     HCSH500G800
EAN/GTIN:
     5020073780031
Suchbegriffe:
Aktenschrank
Ordner-Schrank
Ordnerschrank
Fach-Boden
Fachboden mit Lateralhängevorrichtung für Flügeltürenschrank Universal B 914 x T 500 mm, verzinkt
Weitere Informationen:
Höhe:
23 mm
Breite:
909 mm
Tiefe:
453 mm
Farbe:
800 verzinkt
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,87*
ab € 22,59*
€ 31,08*
19 Tage
3
1
€ 15,00*
ab € 22,56*
€ 31,10*
Lager 1498
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 27,55*
€ 37,90*
21 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 27,62*
€ 40,07*
25 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 32,47*
€ 44,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,90*
€ 45,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,75*
€ 44,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,33*
€ 42,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,90*
€ 40,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,98*
€ 39,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,55*
€ 32,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.