Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 879-HCSH500G800 Herst.-Nr.: HCSH500G800 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Fachboden mit Lateralhängevorrichtung für Flügeltürenschrank Universal B 914 x T 500 mm, verzinkt Weitere Informationen: | | Farbe: | YB047 windjammer | Gesamthöhe: | 50 mm | Gesamtbreite: | 420 mm | Gesamttiefe: | 490 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fachboden, Zusatz-Fachboden, Zusatzfachboden, Fachboden Universalschrank, Universalschrank Fachboden, Fachboden Flügeltürenschrank, Flügeltürenschrank Fachboden, Flügeltürenschrankfachboden, Rollladenschrank Fachboden, Lagerregal Metallplatte, Lagerregal Stahlpaneele, Metallplatte Lagerregal, Stahlpaneele Lagerregal, bisley flügeltürenschrank fachboden, fachboden flügeltürenschrank, fachboden stahl, Hängeregistraturschrank |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | 1 | | € 5,87* | ab € 22,52* | € 31,03* | | | | Lager 879 | | | | 1 | | € 15,00* | ab € 22,57* | € 31,04* | | | | | | 14 Tage | | | 1 | | € 5,50* | ab € 27,46* | € 37,83* | | | | | 8 Tage | | | 2 | | Frei Haus | ab € 27,57* | € 39,98* | | | | | 12 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 31,10* | € 43,83* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 879 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 879 | | Versand: Lager 879 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 15,00* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 879 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|