Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stehtisch,HxØ 1100x600mm,rund,Tellerfuß natur,Platte Buche


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
184919
184919
Artikel-Nr.:
     711-184919
Hersteller:
     Paperflow
Herst.-Nr.:
     MD60.10.23
EAN/GTIN:
     3660141221718
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Besprechungstisch
Konferenztisch
Bartisch
Bistro-Stehtisch
Stehtisch
  • Höhe x Durchmesser 1100 x 600 mm
  • Form rund
  • Tellerfußgestell aus Holz mit Lackierung in natur
  • Platte aus MDF mit Beschichtung in Dekor Buche
  • Plattenstärke 20 mm
  • Die Anlieferung erfolgt zerlegt

Suchbegriffe:
Besprechungstisch, Mehrzwecktisch, Tisch, Stehtisch

Weitere Informationen:
Marke:
Paperflow
Serie:
Woody
Möbeltyp:
Tisch
Tischtyp:
Stehtisch
Höhe:
1100 mm
Durchmesser:
600 mm
Stärke Platte:
20 mm
Gestellform:
Tellerfußgestell
Plattenform:
rund
höhenverstellbar:
nein
Material Platte:
MDF
Oberfläche Platte:
beschichtet
Farbe Platte:
Buche
Material Gestell:
Holz
Oberfläche Gestell:
lackiert
Farbe Gestell:
natur
klappbar:
nein
stapelbar:
nein
Anlieferung:
zerlegt
Gewicht:
12.56 kg
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 93,66*
€ 125,34*
13 Tage
1
Frei Haus
ab € 99,40*
€ 131,95*
354 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 129,65*
€ 170,41*
Lager 711
16 Tage
17
Frei Haus
ab € 171,80*
€ 213,57*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 213,57*
€ 254,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 210,80*
€ 250,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 199,37*
€ 237,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 196,05*
€ 233,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 171,80*
€ 204,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Paperflow
MD60.10.13
ab € 87,77*
Ähnlich
Paperflow
TDOL120X170.26
ab € 72,79*
Ähnlich
Paperflow
TDOL120X170.02
ab € 72,90*
Ähnlich
Paperflow
TDOL120X170.11 7043 DUNKELGRAU
ab € 51,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.