| |
|
| Artikel-Nr.: 3636-76010-10 Herst.-Nr.: MD60.10.13 EAN/GTIN: 3660141221701 |
| |
|
| | |
| Stehtisch Paperflow Woody MD60.10 (WEISS) 60cm Durchmesser, 110cm Höhe, Tischsäule Massivholz - Paperflow Stehtische Woody im skandinavischem Design. Form: Rund, Maße: 60cm Durchmesser, Arbeitshöhe: 110cm, Tischplatte: 20mm dick, beschichtete MDF-Platte weiß oder Buche dekor, Gestell: Tischsäule 60x60mm transparent lackiertes Massivholz, höhenjustierbar: Nein, Gewicht: 11,5kg. Ausführung Tischfuß 50cm Durchmesser, 20mm stark, beschichtete MDF-Platte Buche Dekor. Lieferzustand: zerlegt (Schrauben im Lieferumfang enthalten). Sperrgut - Lieferung direkt ab Werk frei Bordsteinkante. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bistro-Stehtisch, Bistrostehtisch, Stehbiertisch, Stehtisch, konferenztisch weiß, bartisch, Stehtische, Tische, Besprechungstische, Infotische, Empfangstische, Paperflow Woody |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 98,63* | € 134,56* | | | | Lager 3636 | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 93,85* | € 134,56* | | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 121,33* | € 153,91* | | | | | 11 Tage | | | | | € 2,90* | ab € 125,25* | € 158,31* | | | | | 340 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 128,79* | € 171,16* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3636 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3636 | | Versand: Lager 3636 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3636 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|