Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stehtisch Woody HxBxT 110x60x60cm buche


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Stehtisch Woody HxBxT 110x60x60cm buche
Stehtisch Woody HxBxT 110x60x60cm buche
Artikel-Nr.:
     467-#PAPFMD601023
Hersteller:
     Paperflow
Herst.-Nr.:
     MD60.10.23
EAN/GTIN:
     3660141221718
Suchbegriffe:
Besprechungstisch
Konferenztisch
Bartisch
Bistro-Stehtisch
  • Ultraleichte Montage
  • Tischplatte: 25 mm starke Platte mit Melaminharzbeschichtung und 2 mm ABS-Kante
  • Tischsäule: kratzfester Stahl mit weißer Epoxylackierung
  • 80 mm Durchmesser
  • Tschüss: kratzfester Stahl mit weißer Epoxylackierung
  • 49,5 cm Durchmesser, 4 mm stark
  • Logistik: zerlegt geliefert
Weitere Informationen:
Breite:
600 mm
Bruttogewicht:
12.5600 kg
Farbe der Tischplatte:
buche
Höhe:
1100 mm
Marke:
Paperflow
Material der Tischplatte:
Spanplatte melaminharzbeschichtet
Material des Fußes:
Holz
Tiefe:
600 mm
Weitere Suchbegriffe: Bistrostehtisch, Stehbiertisch, Stehtisch, paperflow bartisch, bartisch, stehtisch 1,10m höhe, Arbeitspult, hochtisch, Stehpult, Stütze, Tischpult
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 93,66*
€ 125,34*
13 Tage
1
Frei Haus
ab € 99,40*
€ 131,95*
Lager 467
354 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 129,65*
€ 170,41*
16 Tage
17
Frei Haus
ab € 171,80*
€ 213,57*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 170,41*
€ 202,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 169,03*
€ 201,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 159,08*
€ 189,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 151,14*
€ 179,86
pro Stück
ab 25 Stück
€ 147,18*
€ 175,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 129,65*
€ 154,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Paperflow
MD60.10.13
ab € 87,77*
Ähnlich
Paperflow
TDOL120X170.26
ab € 72,79*
Ähnlich
Paperflow
TDOL120X170.02
ab € 72,90*
Ähnlich
Paperflow
TDOL120X170.11 7043 DUNKELGRAU
ab € 51,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.