Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Teppich Dolce Gusto 120x170cm beige


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Teppich Dolce Gusto 120x170cm beige
Teppich Dolce Gusto 120x170cm beige
Teppich Dolce Gusto 120x170cm beige
Teppich Dolce Gusto 120x170cm beige
Artikel-Nr.:
     467-#PAPFTDOL120X17026
Hersteller:
     Paperflow
Herst.-Nr.:
     TDOL120X170.26
EAN/GTIN:
     3660141914481
Suchbegriffe:
Spielteppich
Teppich
teppich beige
paperflow teppich
  • Für alle Einrichtungsstile
  • sehr weiches und angenehmes Gewebe
  • waschbar bis 40 Grad Celsius
  • Florhöhe: 12mm
  • Herstellungsart: getuftet
  • material: 100% Polypropylen
  • zweifarbiges Garn
  • fusselt nicht
  • weiches Rückenmaterial
  • pflegeleicht
  • für Waschmaschine und Trockener geeignet
  • für Fußbodenheizung geeignet
  • Logistik: verpackt in hochbeständiger transparenter Kunststofffolie
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
Innenbereich
Bruttogewicht:
3.3400 kg
Farbe:
beige
Marke:
Paperflow
Material:
PP (Polypropylen)
Produktbreite:
120 cm
Produktlänge:
170 cm
Textilzusammensetzung:
100% Polypropylen
Weitere Suchbegriffe: Bodenbelag, Indoorteppich, Outdoorteppich
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 72,79*
€ 104,70*
Lager 467
354 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 87,82*
€ 114,54*
15 Tage
10
Frei Haus
ab € 160,72*
€ 195,59*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 114,54*
€ 136,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 112,91*
€ 134,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 108,79*
€ 129,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 100,75*
€ 119,89
pro Stück
ab 25 Stück
€ 98,33*
€ 117,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 87,82*
€ 104,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Paperflow
MD60.10.23
ab € 93,66*
Ähnlich
Paperflow
MD60.10.13
ab € 87,77*
Ähnlich
Paperflow
TDOL120X170.02
ab € 72,90*
Ähnlich
Paperflow
TDOL120X170.11 7043 DUNKELGRAU
ab € 51,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.