Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rollladenschrank,HxBxT 1950x1000x580mm,4xStahlboden,Zyl.-Schl.,Sockel,Korpus RAL7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen
177356
177356
Artikel-Nr.:
     711-177356
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     58.401.020
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Querrollladenschrank
Rolladenschrank
Rollladenaufsatzschrank
Rollladenschrank
Rollladenschrank
  • Höhe x Breite x Tiefe 1950 x 1000 x 580 mm
  • Konstruktion aus Stahl
  • Rollladentür
  • 4 Ebene(n) mit Stahlboden
  • Traglast je Ebene 60 kg
  • Im Raster von 25 mm verstellbar
  • Im Raster von 25 mm verstellbar
  • verschließbar mit Zylinderschloss
  • Unterbau Sockel
  • Korpus mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau
  • Ebenen mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung

Suchbegriffe:
Werkstattschrank, Rollladenschrank, Stahlblechschrank, Materialschrank, Systemschrank, Stahlschrank, Universalschrank, Rollladen-Schrank

Weitere Informationen:
Marke:
LISTA
Möbeltyp:
Schrank
Schranktyp:
Werkstattschrank
Türtyp:
Rollladentür
Höhe:
1950 mm
Breite:
1000 mm
Tiefe:
580 mm
Schrank Ausstattung:
Böden
Böden / Ebenen Anzahl:
4 Stück
Böden- / Ebenentyp:
Stahlboden
Traglast Fachboden:
60 kg
Farbe Korpus:
lichtgrau // RAL7035
Oberfläche Korpus:
pulverbeschichtet
Oberfläche Front:
pulverbeschichtet
Schließsystem:
Zylinderschloss
Unterbau:
Sockel
Material:
Stahl
Oberfläche Boden:
verzinkt
Höhenverstellraster Ebene:
25 mm
Höhenverstellraster Schublade:
25 mm
abschließbar:
ja
Mitteltrennwand:
nein
Gewicht:
55 kg
Weitere Suchbegriffe: Vertikalrollladenschrank, rollladenschrank (bxtxh) 1000x580x1950mm, rolladenschrank, lista rolladenschrank, Werkstattschrank, Stahlblechschrank, Materialschrank, Systemschrank, Stahlschrank, Universalschrank, Rollladen-Schrank
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
31 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 898,39*
€ 1.009,60*
40 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 906,64*
€ 1.010,61*
26 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 900,92*
€ 1.012,75*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 914,64*
€ 1.023,42*
Lager 711
31 Tage
15
Frei Haus
ab € 1.500,20*
€ 1.670,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.670,94*
€ 1.988,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.638,09*
€ 1.949,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.572,62*
€ 1.871,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.534,53*
€ 1.826,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.500,20*
€ 1.785,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.