Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rollladenschrank BxTxH 1000x580x1950mm Lichtgrau RAL 7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Logo
Artikel-Nr.:
     1690S-8711561131
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     58.401.020
EAN/GTIN:
     4047417506165
Suchbegriffe:
Querrollladenschrank
Rolladenschrank
Rollladenaufsatzschrank
Rollladenschrank
Höchste Stabilität durch eine Gehäusetragkraft bis 500 kg. Sichere Verschliessbarkeit dank leichtgängigem Rollladen mit bedienerfreundlichem Schiebegriff und integriertem Zylinderschloss mit Wechselzylinder (weitere Schliesssysteme auf Anfrage). Höchster Bedienkomfort: Rollladen bleibt ohne Arretierung in jeder Höhe stehen. Hohe Traglasten: 60 kg oder 100 kg pro Verstellboden, 50 kg pro Schublade/Auszugbogen. 25-mm-Raster. · Schließart: Schiebegriff-Zylinderschloss mit Wechselyzlinder inkl. 2 Schlüsseln · Gesamttragkraft: 500 kg · Höhe Fachboden: 30 mm · Farbe Schubladen: Anthrazitgrau, RAL 7016 · Weitere technische Eigenschaften Anzahl Ordnerhöhen: 5
Weitere Suchbegriffe: Vertikalrollladenschrank, rollladenschrank (bxtxh) 1000x580x1950mm, rolladenschrank, lista rolladenschrank, Büroschränke, Aktenschränke, Aktenschrank, Rollladenschränke
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
30 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 901,40*
€ 1.014,16*
39 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 901,85*
€ 1.015,18*
25 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 905,11*
€ 1.017,33*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 918,71*
€ 1.028,05*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 923,48*
€ 1.032,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.014,16*
€ 1.206,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.011,14*
€ 1.203,26
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.011,13*
€ 1.203,24
pro Stück
ab 4 Stück
€ 1.011,12*
€ 1.203,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 969,57*
€ 1.153,79
pro Stück
ab 6 Stück
€ 969,56*
€ 1.153,78
pro Stück
ab 7 Stück
€ 969,55*
€ 1.153,76
pro Stück
ab 8 Stück
€ 969,53*
€ 1.153,74
pro Stück
ab 9 Stück
€ 969,52*
€ 1.153,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 947,96*
€ 1.128,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 901,40*
€ 1.072,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.