| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-13716-58.401.020 Herst.-Nr.: 58.401.020 EAN/GTIN: 4047417506165 |
| |
|
| | |
| Bezeichnung: Rollladenschrank, Breite mm: 1000, Tiefe mm: 580, Höhe mm: 1950, Lichte Höhe mm: 1635, Schliessung: KEY Lock, Anzahl Verstellböden: 4, Tragkraft Verstellböden kg: 60, Farbe: Lichtgrau RAL 7035 Weitere Informationen: | | Breite mm: | 1000 | Tiefe mm: | 580 | Höhe mm: | 1950 | Farbe: | Lichtgrau RAL 7035 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 30 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 905,86* | € 1.006,17* | | | | | 39 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 899,56* | € 1.007,18* | | | | | 25 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 906,90* | € 1.009,31* | | | | Lager 1498 | | | | | | Frei Haus | ab € 918,11* | € 1.019,95* | | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 919,51* | € 1.024,82* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 13,00* | € 5,50* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|