Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESD-Arbeitsdrehstuhl,Sitz Kunstleder schwarz,Sitz HxBxT 450-600x460x410-470mm,Fußkreuz Alu,Rollen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
159376
159376
Artikel-Nr.:
     711-159376
Hersteller:
     Treston
Herst.-Nr.:
     C40AL-ESD
EAN/GTIN:
     4016849587578
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Arbeitsplatzstuhl
Arbeitsstuhl
ESD-Arbeitsdrehstuhl
  • Mit Synchronmechanik
  • Gegengewicht individuell einstellbar
  • Muldensitz mit Polster
  • Stuhl mit Sitztiefen-/Sitzneigeverstellung
  • Sitzbezug aus Kunstleder (88% PVC / 12% Polyester) in schwarz
  • 50000 Scheuertouren nach Martindale
  • Sitz Höhe x Breite x Tiefe 450 - 600 x 460 x 410 - 470 mm
  • Rücken Höhe 600 mm
  • ESD - elektrisch leitfähige Ausführung
  • Sitz hohe Rückenlehne
  • Rückenbezug aus Kunstleder in schwarz
  • Rückenlehne höhenverstellbar
  • Fußkreuz aus Aluminium
  • mit Doppellaufrollen für Hartböden (lastabhängig gebremst)
  • Gewicht 18,5 kg
  • ESD Schutz gemäß EN 61340
  • 10 Jahre Garantie

Suchbegriffe:
Arbeitsstuhl, Drehstuhl, Stuhl, Werkstatt-Stuhl, Arbeitsplatz-Ausstattung, Arbeitsplatzausstattung, Werkstattstuhl, Arbeitsdrehsessel, ESD-Sitzmöbel, ESD Stuhl, Pharmastuhl

Weitere Informationen:
Marke:
Treston
Serie:
Plus
Möbeltyp:
Sitzmöbel
Sitzmöbeltyp:
ESD-Arbeitsdrehstuhl
Stuhlmechanik:
Synchronmechanik
Farbe Sitzbezug:
schwarz
Material Sitzbezug:
Kunstleder (88% PVC / 12% Polyester)
Strapazierfähigkeit:
50000 Scheuertouren
Polsterung:
Sitz und Rücken
Sitztyp:
Muldensitz
Sitzeinstellung:
Sitz-/Rückenlehnenneigung, Sitztiefe
Sitz Ausführung:
hohe Rückenlehne
Sitzhöhe:
450-600 mm
Sitzbreite:
460 mm
Sitztiefe:
410-470 mm
Farbe Rückenbezug:
schwarz
Material Rückenbezug:
Kunstleder
Rückenhöhe:
600 mm
Rückenlehnenverstellung:
höhenverstellbar
höhenverstellbar:
ja
Unterbau:
Rollen
Rollentyp:
Doppellaufrollen für Hartböden (lastabhängig gebremst)
Armlehnen:
ohne Armlehnen
elektrisch leitend:
ja
Fußstütze:
nein
Material Fußkreuz:
Aluminium
Norm:
EN 61340 (ESD Schutz)
Garantie:
10 Jahre
Gewicht:
18.5 kg
Weitere Suchbegriffe: Bürodrehstuhl, Bürostuhl, Dreh Stuhl, Drehstuhl, Industriestuhl, Komfortdrehstuhl, Operator-Drehstuhl, Operatorstuhl, Schreibtischstuhl, Zeichendrehstuhl, ESD Drehstuhl, ESD-Stuhl, ergonomischer Bürostuhl, arbeitsdrehstuhl schwarz leder, ergonomischer bürostuhl, ergonomischer bürostuhl kunstleder, Stuhl, Werkstatt-Stuhl, Arbeitsplatz-Ausstattung, Arbeitsplatzausstattung, Werkstattstuhl, Arbeitsdrehsessel, ESD-Sitzmöbel, ESD Stuhl, Pharmastuhl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 844,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 954,06*
€ 1.135,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 937,93*
€ 1.116,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 909,59*
€ 1.082,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 884,62*
€ 1.052,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 844,36*
€ 1.004,79
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Treston
ARE-ESD
ab € 242,53*
Zubehör
Treston
C40BL-ESD
ab € 645,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.