Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESD-Arbeitsdrehstuhl,Sitz Stoff schwarz,Sitz HxBxT 440-620x460x470mm,Alu-Fußkreuz,Rollen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
159365
159365
Artikel-Nr.:
     711-159365
Hersteller:
     Treston
Herst.-Nr.:
     C30BL-ESD
EAN/GTIN:
     4016849587479
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Arbeitsplatzstuhl
Arbeitsstuhl
ESD-Arbeitsdrehstuhl
  • Mit Permanentkontakt-Mechanik
  • Muldensitz mit Polster
  • Stuhl mit Sitzneigungsverstellung
  • Sitzunterstützung durch Lordosenstütze
  • Sitzbezug aus Stoff in schwarz
  • 50000 Scheuertouren nach Martindale
  • Sitz Höhe x Breite x Tiefe 440 - 620 x 460 x 470 mm
  • ESD - elektrisch leitfähige Ausführung
  • Rückenbezug aus Stoff in schwarz
  • Rückenlehne höhenverstellbar
  • Fußkreuz aus Aluminium in schwarz
  • mit Doppellaufrollen für Hartböden (lastabhängig gebremst)
  • Gewicht 13 kg
  • ESD Schutz gemäß EN 61340
  • 10 Jahre Garantie

Suchbegriffe:
Arbeitsstuhl, Drehstuhl, Stuhl, Werkstatt-Stuhl, Werkstattstuhl, ESD Stuhl, ESD-Sitzmöbel, Arbeitsdrehsessel, Pharmastuhl

Weitere Informationen:
Marke:
Treston
Serie:
Ergo
Möbeltyp:
Sitzmöbel
Sitzmöbeltyp:
ESD-Arbeitsdrehstuhl
Stuhlmechanik:
Permanentkontakt-Mechanik
Farbe Sitzbezug:
schwarz
Material Sitzbezug:
Stoff
Strapazierfähigkeit:
50000 Scheuertouren
Polsterung:
Sitz und Rücken
Sitztyp:
Muldensitz
Sitzeinstellung:
Sitzneigung
Sitzunterstützung:
Lordosenstütze
Sitzhöhe:
440-620 mm
Sitzbreite:
460 mm
Sitztiefe:
470 mm
Farbe Rückenbezug:
schwarz
Material Rückenbezug:
Stoff
Rückenbreite:
460 mm
Rückenlehnenverstellung:
höhenverstellbar
höhenverstellbar:
ja
Unterbau:
Rollen
Rollentyp:
Doppellaufrollen für Hartböden (lastabhängig gebremst)
Armlehnen:
ohne Armlehnen
elektrisch leitend:
ja
Fußstütze:
nein
Material Fußkreuz:
Aluminium
Farbe Fußkreuz:
schwarz
Farbe Gestell:
schwarz
Norm:
EN 61340 (ESD Schutz)
Garantie:
10 Jahre
Gewicht:
13 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 622,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 734,13*
€ 873,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 718,85*
€ 855,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 690,19*
€ 821,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 665,50*
€ 791,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 622,07*
€ 740,26
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Treston
ARE-ESD
ab € 242,60*
Zubehör
Treston
C30AL
ab € 441,68*
Zubehör
Treston
C30AL-ESD
ab € 589,92*
Zubehör
Treston
C30BL
ab € 441,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.