Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anschlagkante,f. Packtisch,Anbau vorne,B 1000mm,Stahl,RAL3003


Menge:  Stück  
Produktinformationen
159099
159099
Artikel-Nr.:
     711-159099
Hersteller:
     Hüdig + Rocholz
Herst.-Nr.:
     73309400
EAN/GTIN:
     4030177050559
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Komplett-Packtisch
Packstation
Packstationen
komplett-packtisch rocholz
Anschlagkante für Packtisch
  • Für Ablageboden
  • Anbau vorne
  • Breite 1000 mm
  • Aus Stahl in RAL3003 Rubinrot

Bitte beachten Sie: Die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Suchbegriffe:
Versandarbeitsplatz, Packstation, Packtisch, Arbeitstisch, Montage-Tisch, Packtischsystem, Verpackungstisch, Komplettpacktisch, Versandeinrichtung, Kante, Abrollrand

Weitere Informationen:
Marke:
Rocholz
Serie:
System Flex
Möbeltyp:
Tisch
Tischtyp:
Zubehör
Zubehör für:
Ablageboden
für Tischtyp:
Packtisch
Breite:
1000 mm
Material:
Stahl
Farbe:
rubinrot // RAL3003
recycelbar:
ja
Anbauseite:
vorne
Gewicht:
1 kg
Weitere Suchbegriffe: komplett packtisch, Versandarbeitsplatz, Packtisch, Arbeitstisch, Montage-Tisch, Packtischsystem, Verpackungstisch, Komplettpacktisch, Versandeinrichtung, Kante, Abrollrand
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
15
€ 7,90*
ab € 19,04*
€ 25,83*
€ 4,95*
ab € 19,94*
€ 26,91*
Frei Haus
ab € 26,33*
€ 35,40*
Lager 711
10
Frei Haus
ab € 74,83*
€ 95,60*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,60*
€ 113,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 94,19*
€ 112,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,31*
€ 107,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,04*
€ 102,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 81,91*
€ 97,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 74,83*
€ 89,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.