| |
|
| Artikel-Nr.: 4445-177328-YY Herst.-Nr.: 73309400 EAN/GTIN: 4030177050559 |
| |
|
| | |
| Anschlagkante für Komplettpackplatz BASIC, Breite 1.000 mm Diese Anschlagkante sichert die Materialien, insbesondere bei schräg angebrachten Ablageböden, vor dem Abrutschen. Stabiler Anschlagkante aus Stahl Einfache Schraubmontage vor dem Ablageboden Inkl. Montagematerial Marke = Rocholz Breite = 1.000 mm Weitere Informationen: | | Breite: | 1000 mm | Marke: | Rocholz | HEIGHT GRO: | 54.00 mm | WIDTH GRO: | 969.00 mm | DEPTH GRO: | 54.00 mm | WEIGHT GRO: | 1.000000 kg | CUSTOMS NUMBER: | 94039910 | TRANSPORT TYPE: | Spedition | TRANSPORT NAME: | LKW |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4445 | | | | | | € 7,90* | ab € 19,05* | € 25,99* | | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 19,77* | € 27,07* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 26,21* | € 35,61* | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 75,38* | € 95,47* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4445 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4445 | | Versand: Lager 4445 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|