Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Plattformwaage,Plattform BxT 522x406mm,Edelstahl,Wägebereich 0-60kg,Ablesbarkeit 2g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
158974
158974
Artikel-Nr.:
     711-158974
Hersteller:
     Kern & Sohn
Herst.-Nr.:
     DE 60K1DL
EAN/GTIN:
     4045761111325
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Paketwaage
Päckchenwaage
Plattformwaage
Wägebrücken
KERN Plattformwaage
  • Plattform aus Edelstahl, Breite x Tiefe 522 x 406 mm
  • Wägebereich von 0 bis 60 kg
  • Ablesbarkeit in 2 g Schritten
  • Höhe x Breite x Tiefe 100 x 522 x 406 mm
  • Mit den Funktionen Justieren (CAL), Stückzahl, Prozentbestimmung, Wägeeinheitenwechsel, Hold, Pre-Tare
  • Ausgestattet mit LC-Display, Datenschnittstelle für Drucker oder PC
  • Schutzart IP65: Eindringen von Staub, Wasserstrahl aus allen Richtungen
  • Netzadapter 230V/50 Hz, Batteriebetrieb möglich

Suchbegriffe:
Paketwaage, Waage, Industriewaage, Kompaktwaage, Post- und Paketwaage

Weitere Informationen:
Marke:
KERN
Waagentyp:
Plattformwaage
Material Plattform:
Edelstahl
Plattformbreite:
522 mm
Plattformtiefe:
406 mm
Wägebereich:
0-60 kg
Ablesbarkeit:
2 g
Waage Funktionen:
Justieren (CAL), Stückzahl, Prozentbestimmung, Wägeeinheiten
IP Schutzart:
65: Eindringen von Staub, Wasserstrahl aus allen Richtungen
Spannungsversorgung:
Netzadapter 230V/50 Hz, Batteriebetrieb möglich
Waage Ausstattung:
LC-Display, Datenschnittstelle für Drucker oder PC
Höhe:
100 mm
Breite:
522 mm
Tiefe:
406 mm
Stückzählfunktion:
ja
Tarieren:
ja
Gewicht:
16.8 kg
WEE-Registrierungsnummer:
DE80821200
Weitere Suchbegriffe: Tierwaage, Veterinärwaage, kern plattformwaage max 60 kg, paketwaage kern, paketwaage, Waage, Industriewaage, Kompaktwaage, Post- und Paketwaage
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
14
Frei Haus
ab € 339,49*
€ 392,72*
29 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 340,62*
€ 392,74*
Frei Haus
ab € 359,45*
€ 413,80*
Frei Haus
ab € 383,13*
€ 452,91*
Lager 711
11
Frei Haus
ab € 536,64*
€ 594,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 594,12*
€ 707,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 578,47*
€ 688,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 553,02*
€ 658,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 545,77*
€ 649,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 536,64*
€ 638,60
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 536,64* pro Paket)
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kern
DE-A12S05
ab € 7,334*
Zubehör
Kern & Sohn
DE-A10
ab € 81,59*
Zubehör
Kern & Sohn
DE-A11N
ab € 30,85*
Zubehör
Kern & Sohn
DE-A13
ab € 25,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.