Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Plattformwaage,Plattform BxT 318x308mm,Edelstahl,Wägebereich 0-60kg,Ablesbarkeit 20g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
158972
158972
Artikel-Nr.:
     711-158972
Hersteller:
     Kern & Sohn
Herst.-Nr.:
     DE 60K10D
EAN/GTIN:
     4045761111295
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dosierwaage
Rezepturwaage
Industriewaage
Multifunktions-Waage
KERN Plattformwaage
  • Plattform aus Edelstahl, Breite x Tiefe 318 x 308 mm
  • Wägebereich von 0 bis 60 kg
  • Ablesbarkeit in 20 g Schritten
  • Höhe x Breite x Tiefe 75 x 318 x 308 mm
  • Mit den Funktionen Justieren (CAL), Stückzahl, Prozentbestimmung, Wägeeinheitenwechsel, Hold, Pre-Tare
  • Ausgestattet mit LC-Display, Datenschnittstelle für Drucker oder PC
  • Schutzart IP65: Eindringen von Staub, Wasserstrahl aus allen Richtungen
  • Netzadapter 230V/50 Hz, Batteriebetrieb möglich

Suchbegriffe:
Paketwaage, Waage, Industriewaage, Kompaktwaage, Post- und Paketwaage

Weitere Informationen:
Marke:
KERN
Waagentyp:
Plattformwaage
Material Plattform:
Edelstahl
Plattformbreite:
318 mm
Plattformtiefe:
308 mm
Wägebereich:
0-60 kg
Ablesbarkeit:
20 g
Waage Funktionen:
Justieren (CAL), Stückzahl, Prozentbestimmung, Wägeeinheiten
IP Schutzart:
65: Eindringen von Staub, Wasserstrahl aus allen Richtungen
Spannungsversorgung:
Netzadapter 230V/50 Hz, Batteriebetrieb möglich
Waage Ausstattung:
LC-Display, Datenschnittstelle für Drucker oder PC
Höhe:
75 mm
Breite:
318 mm
Tiefe:
308 mm
Stückzählfunktion:
ja
Tarieren:
ja
Gewicht:
5.5 kg
WEE-Registrierungsnummer:
DE80821200
Angebote (22)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
14
Frei Haus
ab € 144,89*
€ 170,09*
Frei Haus
ab € 140,75*
€ 170,12*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 146,41*
€ 170,23*
25 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 146,39*
€ 171,07*
Lager 711
10
Frei Haus
ab € 248,47*
€ 282,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 282,25*
€ 335,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 277,68*
€ 330,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 265,05*
€ 315,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 258,53*
€ 307,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 248,47*
€ 295,68
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 248,47* pro Paket)
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kern
DE-A12S05
ab € 7,384*
Zubehör
Kern & Sohn
DE-A10
ab € 81,37*
Zubehör
Kern & Sohn
DE-A11N
ab € 30,76*
Zubehör
Kern & Sohn
DE-A13
ab € 25,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.