Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Toilettenpapierspender,HxBxT 377x117x130mm,f. 3 Rolle(n),Gehäuse Edelstahl,weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
158924
158924
Artikel-Nr.:
     711-158924
Hersteller:
     AIR-WOLF
Herst.-Nr.:
     60-105
EAN/GTIN:
     4045504601052
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Handtuchrollenspender
Rollenhandtuch-Spender
Rollenhandtuchhalter
Rollenhandtuchspender
Toilettenpapierspender
  • Höhe x Breite x Tiefe 377 x 117 x 130 mm
  • Für 3 Rolle(n)
  • Rollen Ø 110 mm
  • Ausgestattet mit Füllstandanzeige, Schloss
  • Gehäuse aus Edelstahl in weiß
  • Lieferumfang: inklusive Montagematerial zur Wandbefestigung

Suchbegriffe:
WC-Ausstattung, WC-Papierspender, Papierspender, Waschraum-Ausstattung, Sozialraumeinrichtung, Sozialraumausstattung, Waschraum Ausstattung, Waschraumausstattung, Toilettenpapierspender, WC Papierspender

Weitere Informationen:
Marke:
AIR-WOLF
Serie:
Gamma
Sozialraumausstattung:
Spender
Spendertyp:
Toilettenpapierspender
Höhe:
377 mm
Breite:
117 mm
Tiefe:
130 mm
Rollenbreite:
110 mm
Durchmesser Rolle:
110 mm
Kapazität Rollen:
3 Stück
Spender Ausstattung:
Füllstandanzeige, Schloss
abschließbar:
ja
Material:
Edelstahl
Farbe:
weiß
Farbe Ausführung:
weiß
Lieferumfang:
inklusive Montagematerial zur Wandbefestigung
Gewicht:
2.4 kg
Weitere Suchbegriffe: Handtuchspender, Papierhandtuchhalter, Papierhandtuchspender, Papierspender, Haushaltsrolle, Küchen-Rolle, Küchenpapierrolle, Küchenrolle, Toilettenpapier-Spender, Toilettenpapierspender, WC-Papierspender, handtuchspender air wolf weiß, handtuchspender, handtuchspender weiß, WC-Ausstattung, Waschraum-Ausstattung, Sozialraumeinrichtung, Sozialraumausstattung, Waschraum Ausstattung, Waschraumausstattung, WC Papierspender
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 118,47*
€ 150,05*
€ 4,95*
ab € 119,25*
€ 150,53*
€ 4,95*
ab € 119,56*
€ 150,53*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 122,77*
€ 154,76*
Lager 711
23
Frei Haus
ab € 160,63*
€ 193,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 193,67*
€ 230,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 192,12*
€ 228,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 187,10*
€ 222,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 180,59*
€ 214,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 160,63*
€ 191,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hagmeyer
110771/1450037
ab € 80,69*
Zubehör
Hagmeyer
120776/1450038
ab € 56,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.