Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handwagen,Ladefl. LxB 700x400mm,Siebdruckplatteplatte,rutschsicher,Geländer,RAL5007,2 Räder,Luft-Bereifung


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
158795
158795
Artikel-Nr.:
     711-158795
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     4091
EAN/GTIN:
     4017976340913
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehachsenwagen
Handpritschenwagen
Plattformwagen
fetra plattformwagen
Handwagen
  • Ladefläche Länge x Breite 700 x 400 mm
  • Höhe x Länge x Breite 774 x 1381 x 596 mm
  • Plattform aus Siebdruckplatte mit rutschsicherer Oberfläche, wasserfest
  • Aufbau Geländer
  • Deichsel verschraubt
  • Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5007 Brillantblau
  • 2 Räder
  • Räder mit Luft-Bereifung
  • Radanordnung rechteckig
  • Die Anlieferung erfolgt zerlegt

Suchbegriffe:
Transporthilfe, Transportkarre, Transportgerät, Handwagen, Karre, Wagen

Weitere Informationen:
Marke:
fetra
Transportgerät:
Transportwagen
Wagentyp:
Handwagen
Aufbauten:
Geländer
Ladeflächenlänge:
700 mm
Ladeflächenbreite:
400 mm
Material:
Stahl
Höhe:
774 mm
Deichsel:
verschraubt
Länge:
1381 mm
Breite:
596 mm
Euronorm:
nein
Material Plattform:
Siebdruckplatte
Oberfläche Plattform:
rutschsicher
Plattform Ausführung:
wasserfest
Rollen Anzahl / Art:
2 Räder
Bereifung:
Luft
Radlager:
Rollenlager
Radanordnung:
rechteckig
Oberfläche Gestell:
pulverbeschichtet
Farbe:
brillantblau // RAL5007
Anlieferung:
zerlegt
Gewicht:
11 kg
Weitere Suchbegriffe: plattformwagen, Transporthilfe, Transportkarre, Transportgerät, Handwagen, Karre, Wagen
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 107,07*
€ 130,49*
18 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 107,54*
€ 130,51*
30 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 107,46*
€ 130,59*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 107,73*
€ 131,12*
Lager 711
18
Frei Haus
ab € 207,62*
€ 237,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 237,36*
€ 282,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 235,22*
€ 279,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 226,03*
€ 268,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 219,77*
€ 261,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 207,62*
€ 247,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Fetra
1297
ab € 53,03*
Sonstiges
Fetra
1776
ab € 29,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.