Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Palettenroller,Tragl. 750kg,Ladefl. LxB 1210x810mm,Lade H 282mm,Plattform offen,4 Fangecken,RAL7015,2 Lenk-/2 Bockrollen


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
158766
158766
Artikel-Nr.:
     711-158766
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     23801
EAN/GTIN:
     4017976238012
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allzweckroller
Möbelroller
Schranktransportwagen
ESD-Palette
Palettenroller
  • Traglast 750 kg
  • Ladefläche Länge x Breite 1210 x 810 mm
  • Ladehöhe 282 mm
  • Maßlich auf die Europalette abgestimmt
  • Plattform offen
  • Plattform mit 4 Fangecken als Aufsatzhilfe
  • Stahlkonstruktion, mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung
  • Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7015 Schiefergrau
  • 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Lenkrollen mit Feststellern
  • Rad Ø 200 mm
  • Mit TPE-Bereifung
  • Naben mit Rillenkugellager
  • 10 Jahre Garantie

Suchbegriffe:
Paletten-Fahrgestell, Transportgerät, Transporthilfe, Transportwagen, Fahrrahmen, Fahrgestell für Paletten, Fahrgestell für Gitterboxen, Palettenrahmen, Palettenwagen, Palettentransportwagen

Weitere Informationen:
Marke:
fetra
Transportgerät:
Transportroller
Rollertyp:
Palettenroller
elektrisch leitend:
ja
Traglast:
750 kg
Euronorm:
ja
Ladehöhe:
282 mm
Ladeflächenlänge:
1210 mm
Ladeflächenbreite:
810 mm
Plattform:
offen
Ladefläche Ausstattung:
4 Fangecken als Aufsatzhilfe
Lenkstange:
nein
Bereifung:
TPE
Radlager:
Rillenkugellager
Rollen Anzahl / Art:
2 Lenk- und 2 Bockrollen
Rad-Ø:
200 mm
Rad Ausstattung:
Lenkrollen mit Feststellern
Höhe:
329 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
schiefergrau // RAL7015
Garantie:
10 Jahre
Gewicht:
309 kg
Weitere Suchbegriffe: Palettenfahrgestell, Palettenroller, Palettentransportwagen, fetra esd-paletten, esd palette, Paletten-Fahrgestell, Transportgerät, Transporthilfe, Transportwagen, Fahrrahmen, Fahrgestell für Paletten, Fahrgestell für Gitterboxen, Palettenrahmen, Palettenwagen
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 278,01*
€ 332,64*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 281,25*
€ 334,15*
18 Tage
11
Frei Haus
ab € 275,61*
€ 338,74*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 289,48*
€ 342,77*
Lager 711
13 Tage
10
Frei Haus
ab € 503,45*
€ 565,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 565,41*
€ 672,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 558,20*
€ 664,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 530,50*
€ 631,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 522,76*
€ 622,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 503,45*
€ 599,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Fetra
23989
ab € 65,04*
Sonstiges
Fetra
1288
ab € 12,31*
Sonstiges
Fetra
2220
ab € 92,82*
Sonstiges
Fetra
2210
ab € 35,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.